Page 1348 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1348
Protección para ojos: Gafas de seguridad
Gafas de protección Axis
Diseño deportivo. Máscara eficaz contra los golpes a pesar de su diseño ultraligero, lo que implica que apenas se perciban, excepto por la sensación de seguridad y bienestar que brindan. Tratamientos antirrayaduras, antivaho, antiestático (según versiones). Gris PC marco - TIPGRIP y pivotante templo.
Gafas de protección Slam Hi-Visibility
Con su moderno diseño y su extraordinaria facilidad de ajuste, el modelo Slam Hi-Visibility le protegerá en cualquier circunstancia, incluso en ambientes oscuros brindándole además un confort incomparable. Cuerdas Libre Deportes. Marco de la PC - templos reflectantes.
Riesgos mecánicos - F
Norma EN 166
Marcado de oculares - 1
Riesgos relacionados con las radiaciones - EN 172
Riesgos mecánicos - F
Norma EN 166
Marcado de oculares - 1
Riesgos asociados a las radiaciones - EN 170
Código de Pedido
C1447044
C1447045
C1447046
Precio Ud. €
9,53
9,53
8,76
Código de Pedido
C4154842
Número de Parte
SLAHIVI
Tipo de lentes
Claro PC anti-arañazos y anti-vaho
Precio Ud. €
6,50
Número de Parte
AXCONT
AXPSF
AXPSI
Tipo de lentes
Contrast PC anti-scratch
Mid smoke PC anti-scratch & anti-fog
Claro PC anti-arañazos y anti-vaho
Gafas de protección Slam
Gafas de protección Overlight
13
Elegante y confortable, el modelo Slam brinda protección en todo momento al tiempo que ofrece una comodidad insuperable.
Tratamientos antirrayaduras, antivaho, antiestático. Cuerdas Libre Deportes. Marcos de PC - templos negros.
Overlight constituye la nueva generación de sobregafas. Compactas y estéticas, garantizan una máxima seguridad para todos, tanto los que llevan gafas de protección como los que no.
Riesgos mecánicos - F
Norma EN 166
Marcado de oculares - 1 Marcado de oculares - EN 169
Riesgos mecánicos - F
Norma EN 166
Marcado de oculares - 1
Riesgos asociados a las radiaciones - EN 170 Código de
Precio Ud. €
4,90
4,90
Código de Pedido
C4154841
C4154843
C4154844
C4154845
C4154846
C4154847
C4154848
Número de Parte
SLAESP
SLAPSF
SLAPSI
SLAPSJ
SLAWPCC2
SLAWPCC3
SLAWPCC5
Precio Tipo de lentes Ud. €
ESP PC anti-scratch 5,81
PC Humo anti-arañazos y anti-vaho 5,45
Claro PC anti-arañazos y anti-vaho 4,70
Yellow PC anti-scratch & anti-fog 5,45
Welding PC shade 1.7 anti-scratch 8,86
Welding PC shade 3 anti-scratch 8,86
Welding PC shade 5 anti-scratch 8,86
Pedido
C4154835
C4154836
Descripción del artículo
PC frame - Clear PC lens anti scratch anti-fog - large
PC frame - Clear PC lens anti scratch anti-fog - small
1334
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Equipos de protección individual
6617
6930
6644
6964

