Page 1349 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1349
Protección para ojos: Gafas de seguridad
Gafas de protección Squale
Gafas de seguridad Instinct
Lente envolvente doble de base 7, opciones de revestimiento de lente de alto rendimiento, revestimiento Supra-Dura®, revestimiento antiempañamiento Fog Ban Plus, revestimiento Dura-Streme®, revestimiento Dura-Streme®, inclinación de lente ajustable.
Se adaptan a las gafas y ofrecen una excelente protección a los usuarios de gafas de prescripción
Tratamientos antirrayaduras, antivaho, antiestático (según versiones). Cuerdas Libre Deportes.
Código de Pedido
C6013620
C6013621
C6013622
C6013623
Color, lentes
Anti vaho claro
Clear Durastreme Coating
TSR Grey Durastreme coating
Amber fogban
Precio Ud. €
9,14
12,52
12,61
12,61
Riesgos mecánicos - F Marcado de oculares - 1 Marcado de oculares - ES 166⁄169
Código de Pedido
C1447154
C1447155
C4154851
Número de Parte
SQUPSI
SQUPSJ
SQUWPCC5
Tipo de lentes
Clear PC anti-scratch & anti-fog - adjustable temples
Yellow PC anti-scratch & anti-fog - adjustable temples
Welding PC shade 5 anti-scratch
Precio Ud. €
5,61
6,35
13,01
Adaptec Gafas universales
13
ADAPTEC
Un estilo Tres tamaños personalizados ajuste y rendimiento
• Puente nasal ajustable para centrar la posición de los ojos para reducir la fatiga ocular
• Ajuste automático de las almohadillas de nariz significa mayor comodidad para el usuario
• Ángulo de la lente ajustable para una mayor seguridad y empañamiento reducida • Ajuste preciso de los templos para dar el sistema más adecuado y garantizar la comodidad cuando se usa por largos períodos
• 4A + capa de la lente se reúne (K & N) en ambos lados de la lente y garantiza una excelente Fogban, propiedades antiestáticas y resistentes al rayado
Código de Pedido
C4201445
C4201446
C4201447
C6013618
C6013619
Color, lentes
Claro 4A+
Claro 4A+
Claro 4A+
Ámbar
Humo
Tamaño
Estrecho
Regular
Ancho
Precio Ud. €
11,22
11,22
11,22
13,70
14,27
Equipos de protección individual
1335
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
9448 6606
37142

