Page 1352 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1352
Protección para ojos: Gafas de seguridad
Ignite Gafas universales
IGNITE TM
Ignite ofrece un estilo templo negrita, colores calientes y una gran variedad de tonos de lentes
• 9-base lente wrapround para la cobertura y la protección óptima
• Diseño ligero sin marco para una clara, 180 ° de campo de distorsión de la visión • Dos opciones de color del templo rojo metálico brillante con reflejos de plata o el negro más tradicional con toques de plata
• El diseño unisex conveniente para un montón de diferentes usuarios
• El diseño sin marco elegante y deportivo para el peso ligero, la comodidad durante todo el día
• La amortiguación suave en los extremos de las patillas asegura un ajuste cómodo y seguro
Código de Pedido
C4201455
C4201456
C4201457
Color, marcos
Rojo/Plata
Rojo/Plata
Rojo/Plata
Color, lentes
Claro
TSR Gris
Entrada / salida
Precio Ud. €
5,42 Anti-scratch 6,11 Anti-scratch 7,09
Tipo de lentes
Anti-scratch
Protégé Gafas universales
PROTÉGÉ TM
Protégé ofrece a los trabajadores la protección que necesitan con la comodidad
ligera y el estilo que quieren!
• Diseño propietario Floating LensTM ofrece una mayor flexibilidad para adaptarse
a más usuarios
• frente envolvente Secure expande para adaptarse a una amplia gama de usuarios • Ligero: 27 gramos
• El templo amortiguado termina asegurar un contacto suave detrás de la oreja, el
lugar que suele ser el más sensible para los usuarios de gafas
• “dedos” flexibles suaves en el revólver reducen el deslizamiento
Código de Pedido
C4201439
C4201440
C4201441
Color, marcos
Negro
Negro
Negro
Color, lentes
TSR Gris
Amarillo
Anti vaho claro
Precio Tipo de lentes Ud. €
Anti-scratch 6,80
Fog-Ban Anti-scratch 8,64
Fog-Ban Anti-scratch 7,32
13
XC Gafas universales
Gafas de Seguridad XC
A, 9-base lente curvo verdaderamente protectora
• La geometría de la lente se ha calculado para proteger de forma eficaz para el área de los ojos y para reducir el riesgo de intrusión de partículas Sus superior a la media de espesor ofrece una resistencia sin igual al impacto, asegurando que estos espectáculos ofrecen una protección que va más allá de los requisitos de la norma • El canal de ventilación integral en el arcos que anima a los flujos de aire que ayudan a evitar que se empañen
• Eliminación de la lente rápido, fácil hace que sea fácil de limpiar o reemplazar la lente
• Ángulo pantoscópico ajustable y duración templo proporcionan ajustabilidad óptima, para garantizar un espacio libre de ajuste
Código de Pedido
C4201438
C4201466
C4201467
Color, marcos
Azul
Azul
Azul
Color, lentes
Amarillo
Claro
TSR Gris
Precio Tipo de lentes Ud. €
HC 11,40
Anti-scratch 9,52
Anti-scratch 11,40
1338
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Equipos de protección individual
9436 9443 9454

