Page 1347 - Catálogo de Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1347

Protección para ojos: Gafas de seguridad
Gafas de protección Mamba
Gafas de protección Viper
Confort envolvente esencial. Diseño muy sofisticado y atractivo, el modelo Viper demuestra que casi no existe ningún límite a su
capacidad de adaptación. Tratamientos antirrayaduras, antivaho, antiestático (según versiones). Se suministra con funda de microfibra libre. Marco Nylon - patillas ajustables.
Ligeras, puente nasal antideslizante, patillas confort antideslizante, campo visual panorámico, el modelo Mamba ofrece un confort ideal para el uso permanente. Tratamientos antirrayaduras, antivaho, antiestático. Se suministra con funda de microfibra libre.
Riesgos mecánicos - F
Norma EN 166
Marcado de oculares - 1
Riesgos relacionados con las radiaciones - EN 172
Riesgos mecánicos - F
Norma EN 166
Marcado de oculares - 1
Riesgos asociados a las radiaciones - EN 170 Código de
Código de Pedido
C1447173
C1447174
C1447175
C1447176
Número de Parte
VIPCF
VIPCI
VIPPSI
VIPPSJ
Color, marcos Tipo de lentes
Precio Ud. €
7,75
7,01
8,30
9,03
Pedido
C2944325
C2516546
C4154834
Número de Parte
MAMPSF
MAMPSI
MAMPSJ
Precio Descripción del artículo Ud. €
Policarbonato ahumados, ASAF - patillas de 7,87 doble material
Policarbonato transparente, ASAF -patillas 7,10 de dos materiales
Policarbonato amarillo, antiarañazos, anti- 7,87 vaho - patillas de dos materiales
Electric Blue
Electric Blue
Electric Blue
Negro
Mid smoke PC anti-scratch
Clear PC anti-scratch
Claro PC anti-arañazos y anti- vaho
Yellow PC anti-scratch & anti-fog
Gafas de protección Solis
Gafas de protección Bandido
13
La combinación de todos los fundamentos de la protección de primerísima calidad; las gafas Solis ofrecen un estilo ultraenvolvente con los beneficios de un puente nasal antideslizante
y patillas para uso permanente. Tratamientos antirrayaduras, antivaho, antiestático (según versiones).
Un modelo económico para una protección auténtica. Fabricadas totalmente
de policarbonato de alta resistencia, las gafas de patillas Bandido incorporan protección lateral y permiten una vista panorámica excelente, lo que garantiza una relación calidad/precio muy satisfactoria, con un tratamiento antirayaduras y antivaho. Tratamientos antirrayaduras, antivaho, antiestático (según versiones). Cuerdas Libre Deportes.
Riesgos mecánicos - F
Norma EN 166
Marcado de oculares - 1
Riesgos relacionados con las radiaciones - EN 172
Riesgos mecánicos - F
Norma EN 166
Marcado de oculares - 1
Riesgos asociados a las radiaciones - EN 170
Código de Pedido
C1447070
C1447073
C4154809
C4154810
C4154811
Precio Ud. €
4,69
5,83
5,45
5,45
8,95
Código de Pedido
C1447146
C1447147
C1447148
Número de Parte
SOLIFLASH
SOLIPOL
SOLIPSF
Descripción del artículo
Montura de nailon negro - patillas con TIPGRIP - PC azul brillante, antiarañazos
Montura de nailon negro - patillas con TIPGRIP - policarbonato polarizado, antiarañazos
Montura de nailon negro - patillas con TIPGRIP - policarbonato, ahumados oscuros, antiarañazos y antivaho
Precio Ud. €
10,03
33,28
9,20
Número de Parte
BANCI
BANESP
BANPSF
BANPSJ
BANWPCC5
Color, lentes
Claro
ESP
Mid Smoke
Amarillo
Tono 5
Equipos de protección individual
1333
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
6615 6649
6871
6596


































































































   1345   1346   1347   1348   1349