Page 1343 - Catálogo de Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1343

Protección para ojos: Gafas de seguridad
IRI-S Gafas de seguridad
Gafas de protección Silium
Mezcla sutilmente el rigor, la protección, la técnica de materiales y un diseño de vanguardia. Tratamientos antirrayaduras, antivaho, antiestático. Marco de metal - templos Flex con TIPGRIP.
Riesgos mecánicos - F
Norma EN 166
Marcado de oculares - 1
Riesgos asociados a las radiaciones - EN 170
Código de Pedido
C1447137
C1447138
Descripción del artículo
Montura metálica - patillas flexibles con TIPGRIP - policarbonato semiahumados, antiarañazos y antivaho
Montura metálica - patillas flexibles con TIPGRIP - policarbonato transparente, antiarañazos y antivaho
Color, lentes
Humo
Claro
Precio Ud. €
9,38
8,64
IRI-s, las primeras gafas de seguridad universales que se adaptan a la perfección
a cada cara: un puente B-Fex “con memoria”, ajuste total de altura, ancho y profundidad, una montura ultraenvolvente con patillas ergonómicas pivotantes, que se adaptan a la perfección a todas las caras, con o sin zona de lectura (solo en versión transparente)
13
• Ultramodulares e infinitamente adaptables
• Puente B-Flex con memoria
• La altura del puente puede ajustarse
• Patillas ergonómicas pivotantes que no se resbalan • Lentes antivaho y antiarañazos Platinum
• Lentes ópticas de policarbonato de clase 1
• Las IRI-s incorporan también lentes de lectura correctivas • Se suministran con cordón deportivo
Código de
Pedido
Precio Ud. €
10,90
10,90
10,90
10,90
9,70
10,47
10,47
Color, lentes
Poder dióptrico
C6184175
C6183676
C6183677
C6183678
C6183680
C6183679
C6183681
Clear AS/AF Coated
Clear AS/AF Coated
Clear AS/AF Coated
Clear AS/AF Coated
Clear AS/AF Coated
Humo
Twilight
1,5
2
2,5
3
Equipos de protección individual
1329
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
198049
6619


































































































   1341   1342   1343   1344   1345