Page 1344 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1344
Protección para ojos: Gafas de seguridad
Gafas de protección Prism
Una concentración de protección. Gracias a su montura compuesta enteramente de policarbonato ultrarresistente, el modelo Prism ofrece un alto nivel de protección. Las oculares antirayaduras y antivaho, ofrecen una visión panorámica con una excelente relación calidad/precio. Tratamientos antirrayaduras, antivaho, antiestático. Se suministra con funda de microfibra libre.
Riesgos mecánicos - F
Norma EN 166
Marcado de oculares - 1
Riesgos asociados a las radiaciones - EN 170
Gafas de protección Voodoo
Almohadillas de nariz y puntas de patillas de goma para un mayor confort y un ajuste antideslizante. Sistema de tratamiento antivaho/antirrayaduras en las lentes de color ahumado/marrón, ideales para ambientes con humedad elevada. Se suministra con funda de microfibra libre.
Código de Pedido
Precio Ud. €
40,50
10,20
10,20
Código de Pedido
C1447134
C1447135
Número de Parte
VODBPOL
5,79 C4154859 VODBPSB 5,31 C4154860 VODNPSF
Color, lentes
Brown Polarized
Marrón
Humo
Riesgos mecánicos - F
Norma EN 166
Marcado de oculares - 1
Riesgos relacionados con las radiaciones - EN 172
Color, lentes
Humo
Claro
Precio C4154858 Ud. €
Gafas de protección Spider
13
El único modelo disponible en la versión rojo flash, Spider proporciona protección para las actividades al aire libre.
Tratamientos antirrayaduras, antivaho, antiestático (según versiones). Se suministra con funda de microfibra libre. Templo Deportes con TIPGRIP y TPE comodidad.
Riesgos mecánicos - F
Norma EN 166
Marcado de oculares - 1
Riesgos asociados a las radiaciones - EN 170 Tratamiento - N
Tratamiento - K
Código de Pedido
C1447149
C1447150
C1447151
Color, lentes
ESP
Red flash
Claro
Tipo de lentes
ESP PC anti-scratch
Red mirror PC anti-scratch
Claro PC anti-arañazos y anti-vaho
Precio Ud. €
9,83
10,28
8,67
1330
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Equipos de protección individual
6607
6629
6594

