Page 1341 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1341
Protección para ojos: Gafas de seguridad
Gafas de protección Galaxy
Ideales en la oscuridad, las Galaxy protegen los ojos y liberan las manos de los usuarios brindando una mayor eficiencia. LED (diodo de emisión de luz) Tratamientos antirrayaduras, antivaho, antiestático.
Riesgos mecánicos - F
Norma EN 166
Riesgos asociados a las radiaciones - EN 170 Tratamiento - K
Código de Pedido
C1447114
Tipo de lentes
Claro PC anti-arañazos y anti-vaho
Precio Ud. €
16,87
Gafas de protección Contour
21 g de resistencia: robustez, protección, estilo, confort y ligereza. El modelo Contour es uno de los tres principales de mayor venta
Tratamientos antirrayaduras, antivaho, antiestático (según versiones). Se suministra con funda de microfibra libre. Marco de nylon Bronce - templos deportivos con TIPGRIP TPE comodidad nariz.
Riesgos mecánicos - F
Norma EN 166
Marcado de oculares - 1
Riesgos asociados a las radiaciones - EN 170
Código de Pedido
C1447086
C4154825
C1447090
C1447091
Tipo de lentes
ESP PC anti-scratch
Polarized PC anti-scratch
Mid smoke PC Platinum anti-scratch & anti-fog
Clear PC Platinum anti-scratch & anti-fog
Precio Ud. €
10,05
33,28
9,67
8,91
13
Gafas de protección Contour Metal
Tratamientos antirrayaduras, antivaho, antiestático (según versiones).
Para aumentar el éxito del modelo CONTOUR agregamos la línea pura del metal. Se suministra con funda de microfibra libre. Armazón de metal - templos Flex con TIPGRIP - TPE comodidad nariz.
Riesgos mecánicos - F
Norma EN 166
Marcado de oculares - 1
Riesgos asociados a las radiaciones - EN 170
Código de Pedido
C1447087
C1447088
C1447089
Número de Parte
CONTMESP
CONTMPSF
CONTMPSI
Tipo de lentes
ESP PC anti-scratch
Mid smoke PC anti-scratch & anti-fog
Claro PC anti-arañazos y anti-vaho
Precio Ud. €
14,83
13,65
12,84
Equipos de protección individual
1327
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
6715 6697
6656

