Page 1342 - Catálogo de Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1342

Protección para ojos: Gafas de seguridad
Rush+ Gafas de seguridad
Las gafas RUSH+ tienen un diseño ultradeportivo con sus patillas ultraflexibles, coinyectadas y personalizables. Patillas deportivas de dos colores ultraflexibles y coinyectadas
• Gafas 100 % personalizables
• Lentes antivaho y antiarañazos Platinum
• Puente ajustable y que no se resbala
• Ligeras, 25 g
• Lentes ópticas de policarbonato de clase 1 con diversas opciones de lente • Campo de visión panorámico
• Se suministran con cordón deportivo • EN166/170/172 1FT
13
Gafas de protección Rush
Disponible exclusivamente con tecnología Twilight, el modelo liviano de visión panorámica Rush ofrece una perfecta calidad óptica, el máximo confort y un diseño moderno. Se suministra con funda de microfibra libre. Marco de policarbonato.
Riesgos mecánicos - F
Norma EN 166
Marcado de oculares - 1
Riesgos asociados a las radiaciones - EN 170
Código de Pedido
Número de Parte
RUSHDPI
RUSHPSF
RUSHPSI
RUSHTWI
Tipo de lentes
PC HD hidrófobo
PC Humo anti-arañazos y anti-vaho
Claro PC anti-arañazos y anti-vaho
Crepúsculo PC anti-arañazos y anti-vaho
Precio Ud. €
7,73
4,95
4,26
4,95
Código de
Pedido Color, lentes
C6183683 Humo
C4154837 Precio C4154838
C6183684
C6183685
Clear AS/AF Coated
Twilight
Ud. €
8,26 C4154839
7,50 C4154840
8,26
Rush+ Kit
Código de Pedido
C6183682
Número de Parte Descripción del artículo
RUSHKITFS SBR foam & strap kit for RUSH & RUSH+
Precio Ud. €
6,24
1328
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Equipos de protección individual
198052
198055
6628


































































































   1340   1341   1342   1343   1344