Page 1332 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1332
Protección para cabeza: Accesorios para cascos
Visor, Moldeado, PC, IR Corto, chinguard Adaptador
Las pantallas V-Gard de PC moldeadas sombreadas protegen contra los impactos y la radiación infrarroja (IR). Diseñadas para aplicaciones de soldadura autógena, colada de metal, soldadura a gas, corte ligero y mecanizado, se han desarrollado para aplicaciones de alta resistencia. Son gruesas para ofrecer una gran resistencia contra impactos y al calor.
Visor, Claro, PC, 1.5 mm Corto, chinguard Adaptador, AF/AS
• Ideal para la protección contra la proyección de residuos, las salpicaduras y los sprays.
• Los laterales de la pantalla tienen el contorno hacia la cara para un mejor ajuste y una resistencia optimizada a impactos y salpicaduras.
• Protección UV y buena calidad óptica para el uso permanente.
• Para la adaptación de protectores de mentón
Código de Pedido
C6844160
C6844161
Color
Tono 3
Tono 5
Material
Policarbonato
Policarbonato
Tamaño
Short
Short
Precio Ud. €
29,46
31,21
Código de Pedido
C6844156
Color
Claro
Material
Policarbonato
Tamaño
Short
Precio Ud. €
14,32
Visor, Claro, PC, 1 mm Corto / Medium
Visor, Claro, PC, 1.5 mm Corto, AF/AS
13
• Ideal para la protección contra la proyección de residuos, las salpicaduras y los sprays.
• Los laterales de la pantalla tienen el contorno hacia la cara para un mejor ajuste y una resistencia optimizada a impactos y salpicaduras.
• Protección UV y buena calidad óptica para el uso permanente.
• Ideal para la protección contra la proyección de residuos, las salpicaduras y los sprays.
• Los laterales de la pantalla tienen el contorno hacia la cara para un mejor ajuste y una resistencia optimizada a impactos y salpicaduras.
• Protección UV y buena calidad óptica para el uso permanente.
Código de
Pedido Color Material Tamaño
Precio Ud. €
Código de Pedido
C6844154
Color
Claro
Material
Policarbonato
Tamaño
Short
Precio Ud. €
14,32
C6844152 Claro Policarbonato Short 6,49
C4307663 Claro Policarbonato Medio 7,52
Visor, Claro, PC, 1 mm Corto, chinguard Adaptador
Visor, Claro, PC, 1 mm Corto
• Ideal para la protección contra la proyección de residuos, las salpicaduras y los sprays.
• Los laterales de la pantalla tienen el contorno hacia la cara para un mejor ajuste y una resistencia optimizada a impactos y salpicaduras.
• Protección UV y buena calidad óptica para el uso permanente.
• Para la adaptación de protectores de mentón
Código de
Pedido
C6844153
• Ideal para la protección contra la proyección de residuos, las salpicaduras y los sprays.
• Los laterales de la pantalla tienen el contorno hacia la cara para un mejor ajuste y una resistencia optimizada a impactos y salpicaduras.
• Protección UV y buena calidad óptica para el uso permanente.
Color
Material
Tamaño
Precio Ud. €
Código de Pedido
C6844155
Color
Claro
Material
Policarbonato
Tamaño
Short
Precio Ud. €
Claro
Policarbonato
Short
6,49
8,14
1318
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Equipos de protección individual
202534 202533
202540
202536 202535 202537

