Page 1319 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1319
Protección para cabeza: Cascos
Casco ventilado EVO8, ajuste de ruleta
EVO3 visera media, ventilado, ajuste de slip
Casco de alta resistencia con carcasa de Polietileno de Alta Densidad ( HDPE), certificado a la EN398:20012+A2:2012. Ajuste exclusivo con 1-2-3 puntos de sujección - 1 para cabezas pequeñas, 2 para cabeza de tamaño medio, 3 para cabezas de gran tamaño. Ajuste único de slip “One touch”, ajuste en pocos segundos y opción de ruleta “Evolution”. Ranuras universales para accesorios. Gran zona de impresión para imprimir el logotipo en la parte frontal, laterales y trasera. Arnes de terileno Comfort Plus de 6 puntos. Disponible con visera micro para una mejor visión. Sudadera Chamlon de algodón egipcio, con un tratamiento de PU poroso para al absorción del sudor, probada dermatológicamente. PH neutro, dermatológicamente testado. Disponible con ventilación, que reduce la temperatura interna gracias al flujo de aire.
El MK8 Evolution® es el único casco de protección industrial que cumple y supera el exigente y nuevo estándar de protección EN14052 2012.
Diseñado y desarrollado durante más de dos años, la excelente calidad del EVO8
se complementa con el alto estándar de diseño y de materiales del casco, e incluye características como forro de alta densidad y un nuevo sistema de arnés más cómodo que ofrece un confort y una aceptación para el usuario inigualables.
El forro de EPS proporciona una protección contra los impactos laterales, frontales
y traseros. Forro ventilado que aumenta el confort y mantiene un alto factor de protección. El forro optimiza el rendimiento en impactos de ángulo bajo.
Cinchas de terileno extremadamente cómodas que se adaptan a la cabeza del usuario. Protección completa, hasta 60° desde la vertical. Gran zona de impresión en la parte frontal y laterales para logotipos. La ventilación saca el aire caliente y recoge aire frío, reduciendo las temperaturas del casco una media de 2-3 grados.
Código de Pedido
C4164518
C4164519
C4164520
Descripción del artículo
EVO8 Casco ventilado, ajuste de ruleta - Blanco
EVO8 Casco ventilado, ajuste de ruleta - Amarillo
EVO8 Casco ventilado, ajuste de ruleta - Azul
Precio Ud. €
40,86
40,86
40,86
Código de Pedido
C3976532
C3976533
C3976534
C3976535
C3976536
C4164532
C4164533
C4164534
Descripción del artículo
EVO3 Visera media, ventilado, ajuste normal - Blanco
EVO3 Visera media, ventilado, ajuste normal - Amarillo
EVO3 Visera media, ventilado, ajuste normal - Verde
EVO3 Visera media, ventilado, ajuste normal - Azul
EVO3 Visera media, ventilado, ajuste normal - Rojo
EVO3 Visera media, ventilado, ajuste de ruleta - Blanco
EVO3 Visera media, ventilado, ajuste de ruleta - Amarillo
EVO3 Visera media, ventilado, ajuste de ruleta - Azul
Precio Ud. €
11,33
11,33
11,33
11,33
11,33
13,76
13,76
13,76
13
Equipos de protección individual
1305
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
6503
6504

