Page 1321 - Catálogo de Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1321

Protección para cabeza: Cascos
Kit de calcamonías EVOLite CR2, paquete de 10
V-Gard 500 Insignia Holder, Ventilación, Blanco,Fas-Trac
Confort y protección
• Blanco
• Fas - Trac
• Copa del casco de ABS estable frente a radiaciones UV, resistente a rasguños • Proporciona protección contra impactos laterales
• Rebordes para la lluvia, para operaciones en exteriores
• Diseño ideal para la adaptación de orejeras y pantallas o para acoplar la banda de cabeza de la protección ocular de MSA con adaptador para gafas integtales
• Ensayo antiestático según EN 13463-1. Adecuado para el uso en entornos ATEX, zonas peligrosas 1, 2, 20, 21 y 22
• Orificios de ventilación en la parte superior para un flujo de aire optimizado
• El casco V-Gard 500 se puede suministrar con soporte para distintivos en la parte frontal (véase la página 10)
• El resistente soporte para distintivos situado en la parte frontal es muy valioso para las industrias y las obras cuando hay varios operarios en la misma área de trabajo. Es posible introducir una tarjeta de visita, un distintivo de control de acceso magnético o tarjetas con los datos de contacto de emergencia específicos de cada trabajador, así como autorizaciones y licencias.
Un kit de calcamonías de CR2 para aplicarlas en cualquier tipo de casco EVOLite. EN12899-1.
Código de Pedido
C4164525
C6822791
C6822786
C4164526
Color
Precio Ud. €
Código de Pedido
Precio Ud. €
18,75
Plata 36,90
Color
Blanco
Verde - Primeros Auxilios *** C6844179
Verde - Primeros Auxilios ***
Plata 36,90
V-Gard 500, Ventilación,Staz-on suspensión w/ Sewn PVC vincha
Confort y protección
• Staz-On
• Copa del casco de ABS estable frente a radiaciones UV, resistente a rasguños
• Proporciona protección contra impactos laterales
• Rebordes para la lluvia, para operaciones en exteriores
• Diseño ideal para la adaptación de orejeras y pantallas o para acoplar la banda de cabeza de la protección ocular de MSA con adaptador para gafas integtales
• Ensayo antiestático según EN 13463-1. Adecuado para el uso en entornos ATEX, zonas peligrosas 1, 2, 20, 21 y 22
• Orificios de ventilación en la parte superior para un flujo de aire optimizado
• El casco V-Gard 500 se puede suministrar con soporte para distintivos en la parte frontal (véase la página 10)
V-Gard 500 Insignia Holder, Ventilación, Blanco, Staz-on
13
Código de Pedido
C6844077
C6844078
C6844079
C6844080
C6844081
C6844082
C6844083
C6844084
Color
Blanco
Amarillo
Rojo
Verde
Azul
Naranja
Naranja flourescente
Amarillo flourescente
Precio Ud. €
11,74
11,74
11,74
11,74
11,74
11,74
12,67
12,67
Confort y protección
• Blanco
• Staz-On
• Copa del casco de ABS estable frente a radiaciones UV, resistente a rasguños • Proporciona protección contra impactos laterales
• Rebordes para la lluvia, para operaciones en exteriores
• Diseño ideal para la adaptación de orejeras y pantallas o para acoplar la banda de cabeza de la protección ocular de MSA con adaptador para gafas integtales
• Ensayo antiestático según EN 13463-1. Adecuado para el uso en entornos ATEX, zonas peligrosas 1, 2, 20, 21 y 22
• Orificios de ventilación en la parte superior para un flujo de aire optimizado
• El casco V-Gard 500 se puede suministrar con soporte para distintivos en la parte frontal (véase la página 10)
El resistente soporte para distintivos situado en la parte frontal es muy valioso
para las industrias y las obras cuando hay varios operarios en la misma área de trabajo. Es posible introducir una tarjeta de visita, un distintivo de control de acceso magnético o tarjetas con los datos de contacto de emergencia específicos de cada trabajador, así como autorizaciones y licencias.
Código de Pedido
C6844180
Color
Blanco
Precio Ud. €
16,89
Equipos de protección individual
1307
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
201456
6522
202558
202557


































































































   1319   1320   1321   1322   1323