Page 1317 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1317
Protección para cabeza: Gorros antigolpes
HardCap A1+ visera micro 3cm
HardCap A1+ ignífuga
Gorra exterior de lona con un revestimiento interior extraíble de HDPE. Ignífuga - Probada a 180˚C y expuesta a una llama abierta conforme a las normas EN11612
y EN14116. Diseñada para proteger contra golpes o arañazos accidentales en la cabeza. Bandas de protección contra el sudor Terry y una almohadilla de confort de neopreno. Las pruebas realizadas a la A1 incluyen pruebas de impacto a 30o y 60o de la corona, así como las pruebas normales que requiere la EN812. Completamente ajustable para una adaptación perfecta.
Diseñado para superar el ultimo estándar de protección EN812:1997+2001, un producto sin comparar por su estilo y rendimiento. Con su perfil bajo, es casi idéntico a una gorra de béisbol. Su ajuste se puede hacer con un dedo y se adapta a todas tallas de cabezas. Ribete reflectante sobre todos los modelos para una mayor visibilidad y seguridad. Orificios adicionales en el forro y en los dos paneles de malla del exterior para una mayor ventilación que añade frescor y confort.
El casquete se puede desprender para poder lavar el textil separadamente, aumentando la vida útil y el higiene. La banda de sudoración Terry añade confort y absorción para el usuario. Disponible en naranja y amarillo de alta visibilidad, ideal para entornos con escasa iluminación. Puede poner su logotipo, bordado o impreso.
Código de Pedido
C6023636
Winter HardCap A1+
Color
Marino
Precio Ud. €
27,64
Código de Pedido
C2598003
C3976546
C4164500
C4164499
C4974348
C4974349
C4974350
Color
Marino
Negro
Negro / Gris
Hi Vis Orange
Grey/Red
Black/Hi Vis Orange
Grey/Red
Precio Ud. €
17,49
17,49
17,49
22,86
14,57
19,05
19,05
CleanCap A1+
13
El exterior está hecho de poliéster 100% y lleva una aleta plegable que cubre los oídos y el cuello para aumentar el calor.
Diseñada para proteger contra golpes o arañazos accidentales en la cabeza. Las pruebas realizadas a la A1 incluyen pruebas de impacto a 30o y 60o de la corona, así como las pruebas normales que requiere la EN812. Completamente ajustable para una adaptación perfecta. Doce puntos de ventilación. La redecilla para el
pelo desmontable se ha diseñado especialmente para la industria alimentaria, incorporando un bucle de metal para evitar un procesado accidental y hecha de
un material blando que incrementa su confort. Material resistente a las marchas, impermeable y lavable para evitar la contaminación y permitir una limpieza fácil. Bandas de absorción del sudor Terry para una mayor comodidad y para absorber el sudor. Personalización con logotipos bordados o impresos.
Código de Pedido
C4164501
Precio Ud. €
25,46
Código de Pedido
C6023635
Color
Blanco
Precio Ud. €
22,89
Equipos de protección individual
1303
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
38546 6586
6588
38549