Page 1320 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1320
Protección para cabeza: Cascos
EVO2 visera media, ventilada, ajuste de slip
Casco de alta resistencia con carcasa de Polietileno de Alta Densidad ( HDPE), certificado a la EN398:20012+A2:2012. Ajuste exclusivo con 1-2-3 puntos de sujección - 1 para cabezas pequeñas, 2 para cabeza de tamaño medio, 3 para cabezas de gran tamaño. Ajuste de slip único “One touch”, gran ajuste en pocos segundos. Ranuras universales para accesorios. Gran zona de impresión para imprimir el logotipo en la parte frontal, laterales y trasera. Arnes de polietileno
de 6 puntos. Sudadera Chamlon de algodón egipcio, con un tratamiento de PU poroso para al absorción del sudor, probada dermatológicamente. PH neutro, dermatológicamente testado. Disponible con ventilación, que reduce la temperatura interna gracias al flujo de aire.
EVOLite Linesman, no ventilado, ajuste por ruleta
Basado en el casco EVOLite con un arnés para el barbuquejo de cuatro puntos y sin ventilar para una protección eléctrica para 440V.
Código de Pedido
C4164531
Precio Color Ud. €
Blanco 28,37
Código de
Pedido Color
C3976537 Blanco
C3976538 Amarillo
C3976539 Verde
C3976540 Azul
C3976541 Rojo
EVOLite, visera media, ventilado, ajuste de slip
13
Precio Ud. €
6,92
6,92
6,92
6,92
6,92
Casco de escalada Skyworker
El casco EVOLite® SkyworkerTM cuenta con un sistema de suspensión y una estructura de la carcasa diseñada para utilizarlo en actividades industriales, de montaña, de rescate y de ocio. Además incorpora un revestimiento de EPS, visto primero en el EVO8®, para una protección extrema.
El casco EVOLITE es extremadamente ligero - menos de 300g, aproximadamente un 20% menos que un casco de seguridad industrial estándar - y cumple con la EN397 gracias a su carcasa de ABS y su diseño de ultima generación.
Sistema de arnés tipo grúa de terileno de seis puntos con banda para sudoración
de polipiel. Ranuras universales para accesorios. Todos los accesorios disponibles (protección para los oídos Surefit, gama de protección para la cara Surefit, barbuquejo). Zona para logotipo más grande en las partes frontal y trasera (logotipos disponibles en seis posiciones distintas). Versiones con o sin ventilación.
Visera media o visera micro. Admite la nueva protección para los ojos de seguridad retraíble de JSP. Nuevo sistema de ajuste de slip “One Touch” (tamaño 53-64cm). Sistema de ajuste por ruleta “Evolution” también disponible.
Código de
Código de Pedido
C6822792
Color
Blanco
Precio Ud. €
***
Pedido Color
C3976548 Blanco
C3976549 Amarillo
C3976550 Azul
C4164528 Blanco
C4164529 Amarillo
C4164530 Azul
Precio Ud. €
11,89
11,89
11,89
15,42
15,42
15,42
1306
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Equipos de protección individual
6506
6505
198072
6508

