Page 1315 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1315
Protección para cabeza: Gorros antigolpes
NORMAS EUROPEAS
EN14052 La norma para cascos de seguridad industriales de altas prestaciones
La especificación incluye la exigencia de protección contra impactos laterales. Las pruebas exigen que el casco se someta a un total de 150 Julios de energía de impacto, 100 hacia la parte superior del casco y 50 hacia el lateral (hasta 60° desde la coronilla) del casco. También se exige una comprobación de penetración con un percutor de “hoja” soltado desde 2,5 m para aplicar una energía de impacto de 25 J en la parte superior del casco y en la parte lateral del casco con una energía de impacto de 20 J desde 2 m.
EN397 La norma sobre cascos de seguridad industriales estándar
Esta norma se remonta a hace más de 50 años y la comprobación solo se realiza en la parte superior del casco. Un impacto de 49 Juli- os solo en el “círculo mágico” superior de 500 mm de radio del casco para medir la absorción del impacto y una prueba de penetración con un percutor en punta desde 1 m. En esta norma no hay prueba de impacto lateral, solo una prueba de rigidez lateral, que es una carga de fuerza lenta, progresiva y no una prueba de impacto.
EN50365
Una especificación adicional para cascos usados para instalaciones de trabajo bajo tensión hasta 1000 V. Testing is carried out at volt- ages of 10000V. Los cascos ventilados pueden cumplir esta especifi- cación, aunque no pueden satisfacer las exigencias de aislamiento eléctrico de la EN397 y EN14052.
5* Caen / giran objetos
RIESGO Elevado riesgo de impacto lateral
4* Pueden caer / girar objetos RIESGO Bajo riesgo de impacto lateral
EN812: A1
La norma para gorras antigolpes industriales.
Esta especificación exige que la gorra sea golpeada cuatro veces por un percutor de acero plano de 5 kg que cae con 12 Julios de energía. Una gorra antigolpes está concebida para ofrecer protección contra impactos y roces en la cabeza; no debe utilizarse cuando hay proba- bilidad de caída o proyección de objetos y tampoco debe emplearse cuando se exige un casco de seguridad industrial.
Equipos de protección individual
5* RIESGO
1KG X 2.5M 25 JOULES
1KG X 2M 20 JOULES
5KG X 1M 50 JOULES
5KG X 2M 100 JOULES
EN14052 EN50365
Área de prueba para EN397
3* Riesgo mínimo de caída de objetos RIESGO Riesgo mínimo de impacto lateral
2*
RIESGO Protección contra golpes y roces autoinfligidos
4* 4* 4* 4*
3* RIESGO
3KG X 1M 29 JOULES
5KG X 1M 50 JOULES
EN397 EN50365
13
RIESGO
RIESGO
RIESGO
RIESGO
3KG X 1M 29 JOULES
5KG X 1M 50 JOULES
3KG X 1M 29 JOULES
5KG X 1M 50 JOULES
EN397 EN50365
3KG X 1M 29 JOULES
5KG X 1M 50 JOULES
EN397 EN50365
3KG X 1M 29 JOULES
5KG X 1M 50 JOULES
EN397 EN50365
2* RIESGO
0.5KG X 50CM 2.5 JOULES
0.5KG X 50CM 2.5 JOULES
5KG X 25CM 12 JOULES
5KG X 25CM 12 JOULES
EN397:+150
EN812: A1
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
1301