Page 1316 - Catálogo de Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1316

Protección para cabeza: Gorros antigolpes
HardCap A1+ Visera estándar de 7 cm
Diseñada para cumplir con las normas más recientes, las EN812:1997+2001, se trata de un producto incomparable, tanto en rendimiento como en estilo.
Elegante y de perfil bajo, resulta casi imposible distinguirla de una gorra de béisbol normal. Ajuste único del ángulo con una mano para una rápida adaptación. Una
talla para todo el mundo. Las tiras reflectantes de todos los modelos aumentan la visibilidad y, por lo tanto, la seguridad. Los orificios adicionales en el revestimiento
y los dos paneles de malla de la parte exterior permiten la ventilación de la cabeza, para un mayor confort y frescor. El revestimiento protector puede extraerse de forma que la gorra exterior puede lavarse completamente y así lograrse una higiene máxima y aumentar su vida útil. Las bandas de sudoración Terry añaden comodidad y absorción al portador. Disponibles en naranja y amarillo de alta visibilidad, ideal para entornos poco iluminados. Puede incorporar su logotipo, bordado o impreso.
HardCap A1+ visera corta
Diseñado para superar el ultimo estándar de protección EN812:1997+2001, un producto sin comparar por su estilo y rendimiento. Con su perfil bajo, es casi idéntico a una gorra de béisbol. Su ajuste se puede hacer con un dedo y se adapta a todas tallas de cabezas. Ribete reflectante sobre todos los modelos para una mayor visibilidad y seguridad. Orificios adicionales en el forro y en los dos paneles de malla del exterior para una mayor ventilación que añade frescor y confort. El casquete se puede desprender para poder lavar el textil separadamente, aumentando la vida
útil y el higiene. La banda de sudoración Terry añade confort y absorción para el usuario. Disponible en naranja y amarillo de alta visibilidad, ideal para entornos con escasa iluminación. Puede poner su logotipo, bordado o impreso.
Código de Pedido
C4974346
C3971663
C3954179
C4974344
C3971664
C3971665
C3954178
C3971666
Color
Verde oscuro
Azul
Blue/Gold
Black/Police
Negro
Negro / Gris
Grey/Red
Black/Hi Vis Orange
Precio Ud. €
14,57
14,57
14,57
24,38
14,57
14,57
14,57
14,57
Código de Pedido
C3971668
C3954180
C4164498
C3954182
C3971667
C3954181
C4974347
C3954184
Color
Marino
Negro
Negro / Gris
Grey/Red
Hi Vis Yellow
Hi Vis Orange
Rojo
Black/Hi Vis Orange
Precio Ud. €
17,49
17,49
17,49
17,49
22,86
22,86
14,57
14,57
13
Gorra azul marino contra impactos con visera azul marino de 7 cm
Gorra dura A1+ visera corta de 7 cm, EN812:1997+2001.
• Diseño de gorra de béisbol.
• Exclusivo ajuste en ángulo, combinado con un forro protector alveolado.
• Forro extraíble y lavable a máquina.
• Badana absorbente de felpa rizada para mayor comodidad.
• Sutiles ribetes reflectantes para mayor visibilidad y seguridad.
• Diseño que evita la contaminación y elimina los riesgos durante el proceso.
• Especialmente adecuado para aplicaciones en ingeniería de precisión y en la
industria alimentaria.
Puede poner su logotipo, bordado o impreso. Código de
Pedido
Precio Color Ud. €
C6822369
C6822370
Negro 16,89
Marino 16,89
1302
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Equipos de protección individual
216040
38277
6583


































































































   1314   1315   1316   1317   1318