Page 1275 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1275
Paneles de pared y accesorios
Recipiente kit piezas
Recipientes de almacenamiento de piezas pequeñas disponibles en 6 tamaños y 4 colores. Calidad contenedores rígidos con lados reforzados y base plana. Puede ser utilizado en los paneles o estantes, apilados o utilizarse en transportadores de rodillos.
Resistente a la mayoría de ácidos, álcalis, grasas y aceites. Resistente a temperaturas de -35 a +80 grados. Manufacturado de densidad alta polyethylene. Rótulo incluído.
Código de Pedido
C6010382
C6010383
C6010384
C6010385
C6010386
C6010387
C6010388
C6010389
C6010390
C6010391
C6010392
C6010393
Descripción del artículo
No 1 recipiente Kit azul 24 piezas
2001B recipiente Pack azul 24 piezas
No 2 Recipiente Kit azul 24 piezas
No 3 Recipiente Kit azul 24 piezas
No 4 Recipiente Kit azul 12 piezas
No 5 Recipiente Kit azul 6 piezas
No 1 Recipiente Kit verde 24 piezas
2001B Recipiente Pack verde 24 piezas
No 2 Recipiente Kit verde 24 piezas
No 3 Recipiente Kit verde 24 piezas
No 4 Recipiente Kit verde 12 piezas
No 5 Recipiente Kit verde 6 piezas
Capacidad
0,4 Ltr
0,75 Ltr
1 Ltr
3,5 Ltr
10 ltr
30 Ltr
0,4 Ltr
0,75 Ltr
1 Ltr
3,5 Ltr
10 ltr
30 Ltr
Dimensiones W x D x H
103x90x55 mm
103x120x62 mm
103x165x83 mm
145x240x125 mm
207x345x165 mm
303x485x190 mm
103x90x55 mm
103x120x62 mm
103x165x83 mm
145x240x125 mm
207x345x165 mm
303x485x190 mm
Precio Código de Ud. € Pedido
19,11 C6010394
35,51 C6010395
32,92 C6010396
66,14 C6010397
74,45 C6010398
70,82 C6010399
19,11 C6010400
35,51 C6010401
32,92 C6010402
66,14 C6010403
74,45 C6010404
70,82 C6010405
Descripción del artículo
No 1 Recipiente Kit rojo 24 piezas
2001B Recipiente Pack rojo 24 piezas
No 2 Recipiente Kit rojo 24 piezas
No 3 Recipiente Kit rojo 24 piezas
No 4 Recipiente Kit rojo 12 piezas
No 5 Recipiente Kit rojo 6 piezas
No 1 Recipiente Kit amarillo 24 piezas
2001B Recipiente Pack amarillo 24 piezas
No 2 Recipiente Kit amarillo 24 piezas
No 3 Recipiente Kit amarillo 24 piezas
No 4 Recipiente Kit amarillo 12 piezas
No 5 Recipiente Kit amarillo 6 piezas
Capacidad
0,4 Ltr
0,75 Ltr
1 ltr
3,5 Ltr
10 ltr
30 Ltr
0,4 Ltr
0,75 Ltr
1 ltr
3,5 Ltr
10 ltr
30 Ltr
Dimensiones W x D x H
103x90x55 mm
103x120x62 mm
103x165x83 mm
145x240x125 mm
207x345x165 mm
303x485x190 mm
103x90x55 mm
103x120x62 mm
103x165x83 mm
145x240x125 mm
207x345x165 mm
303x485x190 mm
Precio Ud. €
19,11
35,51
32,92
66,14
74,45
70,82
19,11
35,51
32,92
66,14
74,45
70,82
Panel Louvre vertical
Panel perfo
12
28,97
46,62
61,16
Paneles de fijación a la pared - para uso con cajas de plástico de alta capacidad, fácil almacenamiento y acceso.
Brida para rigidez. Acabado recubierto con polvo epoxy.
Paneles perfo de fijación a la pared - para el uso con kits de gancho perfo para el almacenamiento óptimo de las herramientas.
Totalmente reforzado para su rigidez. Puntos de montaje reforzados. Se puede crear una corriente de paneles continua manteniendo el paso por un agujero consistente.
Código de Pedido
C6010800
C6010801
C6010802
Descripción del artículo
Panel Louvre vertical 0.5m x 1
Panel Louvre vertical 1.0m x 1
Panel Louvre vertical 1.5m x 1
Alto x ancho
495x457 mm
990x457 mm
1486x457 mm
Precio Acabado recubierto con polvo epoxy. Ud. € Código de
Precio Ud. €
21,70 Pedido
35,82 C2394359
53,99 C3958023
C6010803
Descripción del artículo
0.5M Panel perfo RAL5010 azul x 1
1.0M Panel perfo RAL5010 azul x 1
1.5m Panel perfo RAL5010 azul x1
Alto x ancho
495x457 mm
990x457 mm
1486x457 mm
Almacenamiento y manipulación
1261
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
44679
44683
44673