Page 1255 - Catálogo de Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1255

Productos antideslizantes
RUST-OLEUM® SUPERGRIPTM TIRAS DE CUBIERTA
RUST-OLEUM® SUPERGRIPTM CUBIERTAS DE PELDAÑO ANTIDESLIZANTES
Revestimiento antideslizante para escaleras, listo para usar, para uso peatonal intensivo. La solución antideslizante inoxidable para escaleras deterioradas o resbaladizas. Muy fácil de aplicar, con kit y tornillos.
Evite las caídas en superficies resbaladizas de madera con estas tiras antideslizantes.
Código de Pedido
C6067790
C6067791
C6067792
C6067793
C6067794
C6067795
C6067796
C6067797
C6067798
C6067799
C6067800
C6067801
Tamaño
120 x 1200 mm
120 x 1200 mm
120 x 2400 mm
120 x 2400 mm
50 x 1200 mm
50 x 1200 mm
50 x 2400 mm
50 x 2400 mm
90 x 1200 mm
90 x 1200 mm
90 x 2400 mm
90 x 2400 mm
Color
Negro
piedra
Negro
piedra
Negro
piedra
Negro
piedra
Negro
piedra
Negro
piedra
Precio Ud. €
53,85
53,85
102,69
102,69
26,72
26,72
51,34
51,34
37,40
37,40
71,79
71,79
Código de Pedido
C4115245
C4115247
C4115248
C4115250
C4115252
C4115254
C4115256
C4115258
C4115244
C4115246
C4115249
C4115251
C4115253
C4115255
C4115257
C4115259
Tamaño
600 x 345 mm
750 x 345 mm
800 x 345 mm
1000 x 345 mm
1200 x 345 mm
1500 x 345 mm
2000 x 345 mm
3000 x 345 mm
600 x 345 mm
750 x 345 mm
800 x 345 mm
1000 x 345 mm
1200 x 345 mm
1500 x 345 mm
2000 x 345 mm
3000 x 345 mm
Precio Color Ud. €
Amarillo 57,91
Amarillo 72,37
Amarillo 77,07
Amarillo 96,46
Amarillo 115,58
Amarillo 144,67
Amarillo 192,93
Amarillo 289,34
Blanco 57,91
Blanco 72,37
Blanco 77,07
Blanco 96,46
Blanco 115,58
Blanco 144,67
Blanco 192,93
Blanco 289,34
RUST-OLEUM® SUPERGRIPTM REVESTIMIENTO ANTIDESLIZANTE
RUST-OLEUM® SUPERGRIPTM BORDE DE PELDAÑO ANTIDESLIZANTE
11
Las planchas antideslizantes están indicadas, por ejemplo, para rampas y vías peatonales. Son planchas con una superficie fuertemente antideslizante para un uso intensivo.
Piezas antideslizantes llamativas y fuertemente fijadas para escaleras.
Código de Pedido
C4115269
C4115271
C4115273
C4115275
C4115268
C4115270
C4115272
C4115274
Tamaño
1000 x 55 x 55 mm
1500 x 55 x 55 mm
2000 x 55 x 55 mm
3000 x 55 x 55 mm
1000 x 55 x 55 mm
1500 x 55 x 55 mm
2000 x 55 x 55 mm
3000 x 55 x 55 mm
Color
Precio Ud. €
Código de Pedido
C4115277
C4115279
C4115276
C4115278
Tamaño
1200 x 1200 mm
2400 x 1200 mm
1200 x 1200 mm
2400 x 1200 mm
Precio Color Ud. €
Negro 361,71
Negro 723,42
Amarillo 361,71
Amarillo 723,42
Blanco 33,86
Blanco 50,76
Blanco 67,72
Blanco 101,52
Amarillo 33,86
Amarillo 50,76
Amarillo 67,72
Amarillo 101,52
Seguridad y mantenimiento de la planta
1241
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
48115
48114
48119 48116


































































































   1253   1254   1255   1256   1257