Page 1254 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1254
Rocol SAFE STEP®
Peldaños antideslizantes estándar SAFE STEP® 150 x 600 mm PK 50
Imprimador antideslizante SAFE STEP® Strong Bond
Para imprimar superficies porosas antes de la aplicación de cintas, baldosas y escalones antideslizantes SAFE STEP
Código de Precio Pedido Volumen Ud. €
C1459770 500 ml 27,25
Sellador de juntas SAFE STEP®
11
Cuando necesite una solución inmediata a una superficie deslizante, necesite reducir el coste al máximo, y no pueda permitirse cerrar una zona durante más de unos minutos, las baldosas y escalones autoadhesivos SAFE STEP® son una solución económica y eficaz. Tanto si el problema está en el interior como en el exterior, en escaleras o pasarelas, o en torno a la maquinaria, las baldosas y escalones SAFE STEP® proporcionan una superficie antideslizante segura y duradera apta para el tráfico peatonal. Los peldaños estándar SAFE STEP® son:
• Peldaños antideslizantes muy duraderos, multiuso y con revestimiento mineral • Autoadhesivos
• Resistentes al agua, aceite y productos químicos
• Para uso en interiores y exteriores
• Igual que las cintas estándar, pero especialmente aptos para escaleras y portales.
Código de Pedido
C1459764
C1459763
Longitud/Latitud (B)
160 mm
600 mm
Ancho
150 mm
150 mm
Cantidad del contenido
10
50
Precio Ud. €
118,84
584,25
Paneles antideslizantes SAFE STEP® Matrix - negro
La gama SAFE STEP® Matrix ha sido especialmente diseñada como una solución antideslizante instantánea para superficies deslizantes, tales como suelos mojados o grasientos, plataformas de trabajo, pasarelas abiertas de rejilla, pórticos, pasarelas
y escalones.
Los paneles y escalones ligeros están recubiertos de una resina resistente a las substancias químicas, y revestidos de un agregado de dureza similar al diamante, que brinda una solución duradera para el tráfico peatonal.
El exclusivo diseño patentado de rejilla de SAFE STEP® Matrix permite cortar tanto paneles como escalones de forma rápida y sencilla sobre el terreno para adaptarse a cualquier distribución concreta.
Algunas de sus características son:
Elaborado a partir de plástico reforzado con vidrio, con un agregado mineral de dureza similar al diamante integrado en las laminaciones, de manera que no pueda pudrirse o corroerse
• Los peldaños vienen con una línea de visibilidad de 55 mm, según especifica la ley de discriminación de discapacitados y el reglamento de edificios
• Fáciles de instalar en cuestión de minutos: se fijan mecánicamente con una preparación mínima mediante tornillos de fijación normales
• Protección antibacteriana como ventaja añadida
• Disponibles en 3 colores: negro, gris o amarillo
• Bajo perfil de 6,5 mm para puertas y umbrales
• Diseñados para durar más de 5 años
• Aptos para uso en interiores y exteriores
Para imprimar superficies porosas antes de la aplicación de cintas, baldosas y escalones antideslizantes SAFE STEP
Código de Pedido
C1459743
C1459745
C1459746 Precio C1459748
Descripción corta
43300 SAFETY STEP MATRIX BLACK
Longitud/Latitud (B)
750 mm
750 mm
280 mm
280 mm
Ancho
1150 mm
1150 mm
1200 mm
1200 mm
Precio Ud. €
203,06
203,06
131,38
131,38
Código de Pedido
C3435773
Volumen
100 ml
Ud. €
18,60
1240
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Seguridad y mantenimiento de la planta
198080
198084 198081
198068

