Page 1253 - Catálogo de Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1253

Rocol SAFE STEP®
Cinta antideslizante SAFE STEP® 150 mm x 18,25 m
Aerosol antideslizante SAFE STEP®
Imprimador para metales SAFE STEP®
Aerosol transparente, rápido y fácil de aplicar sobre metal, madera, fibra de vidrio, mármol y muchos otros materiales
• Un revestimiento antideslizante ideal como remedio rápido para zonas pequeñas
• Transparente
• Apto para uso en interiores y exteriores
• Apto para tráfico peatonal
• Dura aproximadamente 6 meses, dependiendo de la aplicación
• Cobertura: 1,5 – 2 m2 por aerosol de 400 ml
• Temperatura de aplicación entre 5 y 30 °C
Tiempos de secado
• Seco al tacto: 30-40 minutos
• Tiempo antes de aplicar una segunda capa: 30-60 minutos
• Tránsito peatonal ligero: 12 horas
• Tránsito peatonal pesado: 24 horas
Imprimador de rendimiento superior para acero, aluminio y galvanizados limpiados con abrasivos. Información del producto
Proporciona una excelente protección contra la corrosión, incluso en las condiciones más extremas. • Imprimador epoxi de dos componentes.
• Secado rápido
• Disponible en paquetes de 5 ó 0,75 litros.
• Cobertura: 10 m2 por litro
¿Por qué utilizar un imprimador?
• Mejora la adhesión
• Sella las superficies muy porosas
• Mejora la cobertura de la capa superior (pintura o revestimiento)
• Mejora el rendimiento del producto
Cuando necesite una solución inmediata a una superficie deslizante, necesite reducir el coste al máximo, y no pueda permitirse cerrar una zona durante más de unos minutos, las cintas autoadhesivas SAFE STEP® son una solución económica y eficaz. Tanto
si el problema está en el interior como en el exterior, en escaleras o pasarelas, en torno a la maquinaria
o incluso en las duchas, las cintas SAFE STEP® proporcionan una superficie antideslizante segura y duradera apta para el tráfico peatonal.
• Una solución rápida, eficaz y económica al riesgo de resbalones
• Superficie antideslizante duradera (aglutinada con agregado con dureza similar al diamante)
• Necesita conocimientos técnicos mínimos
• Capaz de soportar temperaturas extremas
• Sin tiempo de inactividad
• Resistente al agua, aceite de motor, detergentes, y disolventes
• Vida útil media: 1-2 años
• Aplicaciones casi ilimitadas • Disponible en varios anchos
Cinta estándar SAFE STEP®
• Cinta antideslizante multiuso, muy duradera y con revestimiento mineral
• Autoadhesivos
• Resistentes al agua, aceite y productos químicos
• Para uso en interiores y exteriores
• Idónea para portales, entradas, máquinas de ejercicio, escaleras, maquinaria, plataformas, porches, andamios, escalones, pasarelas y rampas
Código de Pedido
C1459793
Color
Claro
Precio Volumen Ud. €
400 MLT 26,78
Código de Pedido
C3435750
C6839178
Volumen
0,75 LTR
5 LTR
Precio Ud. €
57,15
287,72
Rodillos duros SAFE STEP®
Imprimador SAFE STEP® para superficies no metálicas
Código de Pedido
C1459759
C1459760
C2527830
C1459762
C1459775
C1459769
Precio Ud. €
58,51
107,68
190,80
280,98
117,59
160,55
Apto para la aplicación de la gama SAFE STEP 100, 200 y 500SF de productos antideslizantes.
Color Anchura, cinta
Negro 25 mm
Negro 50 mm
Negro 100 mm
Negro 150 mm
Black/Yellow
Amarillo 50 mm flourescente
11
Idóneo para superficies porosas como hormigón y madera, o como sellador de suelos antes de aplicar un revestimiento
Las principales cualidades de este producto son: • Sin disolventes/bajo olor
• Se endurece rápidamente
• Su baja viscosidad facilita la penetración
• Excelente adhesión a superficies secas o húmedas • Muy baja permeabilidad
¿Por qué utilizar un imprimador?
• Mejora la adhesión
• Sella las superficies muy porosas
• Mejora la cobertura de la capa superior (pintura o revestimiento)
• Mejora el rendimiento del producto
Código de Pedido
C1459666
C1459668
Precio Ud. €
40,60
16,75
Código de Pedido
C6839180
C6839179
Volumen
0,75 LTR
5 LTR
Precio Ud. €
53,34
287,72
Seguridad y mantenimiento de la planta
1239
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
198051
198048
198058
198050
198076


































































































   1251   1252   1253   1254   1255