Page 1252 - Catálogo de Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1252

Rocol SAFE STEP®
Marker Pen
Pintura antideslizante SAFE STEP® 50 gris
Pintura antideslizante SAFE STEP® 200 gris
Marcador para múltiples superficies.
SAFE STEP® 50 es fácil de aplicar con brocha o rodillo, y apto para utilizar sobre superficies de metal, hormigón, madera y compuestas.
• Cobertura: 20 m2 por paquete (aplicado con rodillo) • Producto monouso de fácil utilización
• Envase monodosis con base disolvente
• Resina: caucho clorado/ resina alquídica
• Agregado antideslizante de cuarzo
• Perfecto para suelos de fábricas y almacenes.
Apto para aplicaciones en interiores y exteriores
• Disponible en gris y rojo ladrillo
• Tiempo de secado: 6 horas para tráfico ligero / 16 horas para tráfico intenso
• Apto para uso en hormigón, madera, metal y superficies compuestas
Revestimiento antideslizante epoxídico de dos componentes, de rendimiento superior y diseñado para zonas con mucho tránsito de vehículos y peatones. Muy resistente incluso en condiciones extremas.
• Perfecto para utilizar en rampas de carretillas elevadoras y plataformas de carga
• Epoxi de dos componentes con base disolvente
• Agregado antideslizante superresistente de óxido de aluminio
• Resistente a la mayoría de ácidos, álcalis, disolventes, grasas, aceites y agua salada.
• Tiempo de empleo útil: 6 horas
• Disponible en gris, rojo ladrillo y amarillo de seguridad.
• Cobertura: 5 m2 por paquete (aplicado con rodillo)
• Tiempos de secado/endurecimiento: 24 horas para tráfico ligero / 48 horas para tráfico intenso
• Apto para uso en hormigón, madera, metal y superficies compuestas
• No se ve afectado por cambios extremos de temperatura una vez seco
Código de Pedido
C4194506
C4194510
C4194514
C4194518
C4194522
C4194526
C4194530
Número de Parte
20365-AD
20369-AD
20380-AD
20384-AD
20388-AD
20395-AD
20400-AD
Descripción del Precio artículo Ud. €
Rotulador per- 2,73 manente de CRC
- Negro
Rotulador per- 2,73 manente de CRC
- Azul
Rotulador per- 2,73 manente de CRC
- Verde
Rotulador perma- 2,73
nente de CRC -
Naranja Código de
Precio Ud. €
169,81
169,81
Rotulador per- 2,73 manente de CRC
- Rojo
Rotulador per- 2,73 manente de CRC
- Blanco
Rotulador perma- 2,73 nente de CRC -
Amarillo
Pedido
C6839174
C6502605
Color
Gris
Rojo
Volumen
5 LTR
5 LTR
Pintura antideslizante SAFE STEP® 100 gris
Safe Step 100 es un revestimiento antideslizante de éster epoxídico y un solo componente para suelos y superficies exteriores, diseñado para su aplicación
en áreas con un alto volumen de tránsito peatonal. Resulta fácil y rápido de aplicar y ofrece una adhesión óptima en hormigón y superficies metálicas. Una
vez endurecido, Safe Step 100 es pirorretardante y resistente a sustancias químicas.
Características y ventajas:
• Excelentes propiedades antideslizantes
• Secado rápido
• Duradero
• Resistente a la gasolina y el aceite
• Un solo componente: no es necesario mezclarlo • Fácil de aplicar, con brocha o rodillo
• 3 colores distintos
Código de Pedido
C6839177
C3435757
C3435758
Color
Gris
Rojo teja
Amarillo
Volumen
5 LTR
5 LTR
5 LTR
Precio Ud. €
226,37
226,37
226,37
Pintura antideslizante SAFE STEP® 500 SF gris
11
Revestimiento antideslizante epoxídico de dos componentes con agregado integral, de muy alta resistencia al desgaste y a productos químicos. • Fácil de limpiar y 100% libre de disolventes
Código de
Pedido Color
Volumen
5 LTR
5 LTR
5 LTR
Precio Ud. €
226,38
226,38
226,38
• Epoxi de dos componentes sin disolventes
• Contenido de COV: 0 g/l
• Zahorra antideslizante de óxido de aluminio
Apto para aplicaciones en interiores y exteriores
• Idóneo para usar en zonas donde no se pueden utilizar disolventes, por ejemplo, fábricas de cerveza, plantas de proceso de alimentos, hospitales y espacios cerrados
• Disponible en gris, rojo ladrillo y amarillo de seguridad. • Cobertura: 2,7 - 4,7 m2 por paquete (aplicado con rodillo)
• Tiempo de empleo útil: 30-40 minutos a 21 oC
• Tiempos de secado/endurecimiento: 24 horas para tráfico ligero / 48 horas para tráfico intenso
C6839175
C6839176
C6672616
Gris
Rojo
Amarillo
Código de Pedido
C3435759
C3435760
C3435761
Color
Gris
Rojo teja
Amarillo
Volumen
5 LTR
5 LTR
5 LTR
Precio Ud. €
226,37
226,37
226,37
1238
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Seguridad y mantenimiento de la planta
198035 198032
198044
198040


































































































   1250   1251   1252   1253   1254