Page 123 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 123
Herramientas dinamométricas - llaves dinamométricas
4549 Llave dinamométrica Torcofix K
Uso:
• Apriete de tornillo controlado en el rango más habitual de 1 - 50 N·m / 0,75 - 37 lbf·ft
• Aplicación en todos los ámbitos de fabricación industrial
Características:
• Clasificado conforme a la DIN EN ISO 6789:2003 Tipo II Clase A, con certificado de fábrica. Precisión de trabajo: +/- 3 % tolerancia sobre el valor ajustado en la escala Se supera la prescripción de la norma (+/- 4 %).
• Llave dinamométrica regulable con accionamiento cuadrado y función de carraca integrada para apriete controlado bidireccional
• Cabeza tipo seta intercambiable de 1/4””, 3/8”” con dispositivo de bloqueo por bola conforme a la DIN 3120 - A 6.3 o A 10, similar a la ISO 1174
• Certificado conforme a la DIN EN ISO 6789, derivable a través del laboratorio DKD de la empresa a las normas nacionales
• El sistema de salto emite una señal táctil y audible
• Robusta estructura de tubos de acero cromados y satinados, con carraca croada y piezas de plástico de alta calidad
• Escala doble N·m y lbf·ft bajo un visor con efecto de ampliación
• Visor de ampliación que marca los errores mínimos de paralaje y que permite un alto grado de seguridad al establecer el valor de apriete necesario
• Escala micrométrica adicional para el ajuste de valores intermedios
• Forma ergonómica, con empuñadura de plástico negra, y con entalladura en el centro para ayudar a la calibración
Código de Pedido
C3582957
C2500777
C2701835
C1450570
C1450571
C2552619
C2701750
C1450572
C1450573
C2524256
Tamaño del controlador
Par, rango (Nm)
1-5
2-25
5-50
10-100
20-200
60-300
75-400
100-550
140-750
250-850
Precio Ud. €
149,10
159,15
163,73
153,30
164,78
189,15
312,38
493,50
559,50
611,25
1/4 in
1/4 in
3/8 in
1/2 in
1/2 in
1/2 in
3/4 in
3/4 in
3/4 in
3/4 in
DMK Llaves dinamométricas
Uso:
• Apriete de tornillo controlado en el rango más habitual de 20 - 850 N·m / 15 - 630 lbf·ft (guía para tornillos M7-10.9 a M24-8.8, M30-5.6)
• Llave dinamométrica tubular ajustable y de desbloqueo con carraca integrada y cuadradilo para la industria
Características:
• Clasificado conforme a la DIN EN ISO 6789:2003 Tipo II Clase A, con certificado de fábrica, que permite deshacer operaciones. Calibrada hasta una desviación permitida de +/- 3 % y mejor. Se supera la prescripción de la norma (+/- 4 %).
• Para apriete bidireccional controlado, DMUK solo para apriete controlado hacia la derecha
• Modelos DMK: Cabeza tipo seta intercambiable de 1/2”” con dispositivo de botón de desbloqueo y mecanismo de bloqueo de bola. Del modelo no DMK 400 con cuadradillo 3/4”” y mecanismo de bloqueo con pasador
• Modelos DMUK: Con carraca reversible 1/2””
• Robusta estructura de tubos de acero cromados y satinados, con carraca croada y piezas de plástico de alta calidad
• Forma ergonómica, mango de plástico de dos componentes con ayuda a la calibración
• Cambio entre la escala principal N·m y la escala anterior lbf·ft para evitar errores de lectura al establecer el par de apriete deseado
• Escala micrométrica para el ajuste de valores intermedios en la escala principal N m
• El sistema de salto emite una señal táctil y audible
• Sistema ergonómico para el ajuste el par con símbolo de referencia
• Provisión de ajuste rápido
• Sistema de ajuste protegido
• Patente solicitada
1
Código de Pedido
C4137524
C4017509
C4137525
C4137526
C4137527
C4137528
C4137529
Número de Parte
DMK 100
DMK 200
DMK 300
DMK 400
DMK 550
DMK 750
DMK 850
Tamaño del controlador
1/2 in
1/2 in
1/2 in
3/4 in
3/4 in
3/4 in
3/4 in
Longitud total
423,5 mm
514,5 mm
606,5 mm
715,5 mm
953,5 mm
1228,5 mm
1375,5 mm
Par, rango (Nm)
20-100
40-200
60-300
80-400
110-550
150-750
250-850
Precio Ud. €
177,45
191,70
220,28
363,75
574,50
651,00
711,75
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
109
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
6784
6627