Page 1247 - Catálogo de Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1247

EASYLINE® Paint Edge | EASYLINE® plantillas: discapacitados, Kit para aparcamiento
EASYLINE® Edge blanco
Código de Pedido
C1459827
C6839157
C6839159
C6839160
C6839161
C6839162
C6839163
C6839164
C6839165
C6839167
Color
Blanco
Amarillo
Rojo
Azul
Verde
Naranja
Negro
Gris
Rosa flourescente
Amarillo flourescente
Volumen
750 MLT
750 MLT
750 MLT
750 MLT
750 MLT
750 MLT
750 MLT
750 MLT
750 MLT
750 MLT
Precio Ud. €
27,66
27,66
28,34
28,34
28,34
28,34
28,34
28,34
28,34
28,34
La pintura de marcaje de líneas EASYLINE Edge está reconocida en todo el mundo como la pintura en aerosol definitiva para el marcaje de líneas. El sistema Edge, con su pintura de fórmula superior combinada con el aplicador de precisión EASYLINE Edge, produce las líneas más claras, visibles y duraderas del mercado; garantizado.
EASYLINE Edge para marcaje de líneas está disponible en ocho colores RAL y dos fluorescentes, y es una pintura epoxi extremadamente duradera para zonas con mucho tráfico, idónea para el marcaje de líneas y a pulso tanto en interiores como en exteriores.
Características y ventajas
• La pintura epoxi para zonas con mucho tráfico dura por lo menos 2 veces más que el mejor producto de la competencia
• Ahorra tiempo y dinero: mayor vida útil y menos necesidad de volver a pintar
• Se seca en 10 minutos, y es fácil de aplicar, sin ensuciar ni desperdiciar
• Cuenta con el contenido de pintura por envase más alto del mercado: 20% más que las demás
• Es el sistema con menor contenido en compuestos orgánicos volátiles (COV) del mercado actual
• Mínimo impacto medioambiental: no es perjudicial para el medio ambiente ni la vida acuática
• Tiene en cuenta la salud y la seguridad: fórmula no tóxica, no perjudicial y que no irrita
• El envase aerosol es hasta un 50% más resistente, con una resistencia mínima de 18 bar • Utiliza un sistema propelente único para generar líneas de calidad superior constante mientras dure el envase
• Cumple todas las obligaciones legales estipuladas en la Directiva europea 92/58/CEE
• Resulta ideal para aplicar con plantillas o a pulso
Testada mediante un abrasímetro Taber en la prueba ASTM D4060-95, de reconocimiento internacional
La pintura para marcaje de líneas EASYLINE Edge es apta para: • Distribución de fábricas y flujos de procesos
• Aparcamientos
• Zonas peligrosas y de seguridad
• Distribuciones de almacenes
• Demarcación general de zonas
• Canchas deportivas
• Parques infantiles
• Líneas de tráfico en obras y fábricas • Campos de atletismo y deportes
Paquete de plantillas EASYLINE® 150 mm - Mayúsculas
11
Plantilla EASYLINE® grande de discapacitados
La plantilla EASYLINE® grande de discapacitados está hecha de resistente polipropileno reutilizable, para un marcaje rápido y sencillo
Código de Pedido
Precio Ud. €
Resistentes plantillas de polipropileno para delimitar zonas y resaltar mensajes de seguridad.
Completa gama de plantillas, idóneas para uso industrial y educativo. Están hechas de resistente polipropileno y pueden volver a utilizarse una vez que se ha secado la pintura.
C1459665 71,77
Cada estuche contiene:
Paquete de plantillas en mayúsculas
•1 de cada: B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, Q, R, T, U, V, W, X, Y, Z, ! •2 de cada: I, N, P, S
•3 de cada: A, E, O
•2 de cada: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0
•1 de cada: Punta de flecha, astil recto, astil en forma de “L”
Código de Pedido
C1459662
C1459663
Descripción del artículo
EASYLINE® Stencil Pack 150mm - Upper Case
EASYLINE® Stencil Pack 300mm - Upper Case
Precio Ud. €
137,51
179,18
Seguridad y mantenimiento de la planta
1233
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
198012 198017
196970


































































































   1245   1246   1247   1248   1249