Page 1245 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1245
Revestimientos de suelo
RUST-OLEUM® EPOXYSHIELD® LIMPIADOR/DESENGRASANTE
RUST-OLEUM® EPOXYSHIELD® MORTERO DE REPARACIÓN DE HORMIGÓN
Para rellenar grietas, orificios y otros daños del hormigón, cemento y obras de albañilería sin pintar.
Limpiador/desengrasante para suelos. Es un producto de limpieza alcalino no inflamable y prácticamente inodoro.
Código de Pedido
C6067763
Cantidad del contenido
10
Precio Unidad del contenido Ud. €
KGM ***
Código de Pedido
C3949102
Cantidad del contenido
5
Precio Unidad del contenido Ud. €
LTR 60,31
RUST-OLEUM® 7100 FLOOR COATING
Pintura para suelos muy fácil de aplicar con disolvente, a base de resinas alquídicas, especialmente indicada para el tratamiento de suelos de hormigón antiguos (+2 años) y secos, tanto en interiores como en exteriores.
Código de Pedido
C6067764
C6067765
C4115301
C4115300
C6067766
C6067767
C4115288
C4115287
C6067768
C6067769
C4115294
C4115283
C4115284
C6067770
C6067771
C3949100
C4114741
C6067772
C6067773
C4109041
C4115297
C6067774
C6067775
C3949101
C6067776
C4112402
C6067777
C6067778
C3949009
C6067779
C4115281
Cantidad del contenido
750
2500
5
20
750
2500
5
20
750
2500
5
5
5
750
2500
5
20
750
2500
5
20
750
2500
5
750
5
750
2500
5
750
5
Unidad del conte- nido
MLT
MLT
LTR
LTR
MLT
MLT
LTR
LTR
MLT
MLT
LTR
LTR
LTR
MLT
MLT
LTR
LTR
MLT
MLT
LTR
LTR
MLT
MLT
LTR
MLT
LTR
MLT
MLT
LTR
MLT
LTR
Color
Gris Acero
Gris Acero
Gris Acero
Gris Acero
Claro Marfil
Claro Marfil
Claro Marfil
Claro Marfil
Negro
Negro
Negro
Reseda verde
Moss verde
Inglés Red
Inglés Red
Inglés Red
Inglés Red
Gris claro
Gris claro
Gris claro
Gris claro
Blanco
Blanco
Blanco
azul Traffic
azul Traffic
Tráfico Amarillo
Tráfico Amarillo
Tráfico Amarillo
transparente
transparente
Color RAL
RAL 7001 Gris plata
RAL 7001 Gris plata
RAL 7001 Gris plata
RAL 7001 Gris plata
RAL 1015 Marfil claro
RAL 1015 Marfil claro
RAL 1015 Marfil claro
RAL 1015 Marfil claro
RAL 9005 Negro intenso
RAL 9005 Negro intenso
RAL 9005 Negro intenso
RAL 6011 Verde reseda
RAL 6005 Verde musgo
RAL 7035 Gris luminoso
RAL 7035 Gris luminoso
RAL 7035 Gris luminoso
RAL 7035 Gris luminoso
RAL 9010 Blanco puro
RAL 9010 Blanco puro
RAL 9010 Blanco puro
RAL 5017 Azul tráfico
RAL 5017 Azul tráfico
RAL 1023 Amarillo tráfico
RAL 1023 Amarillo tráfico
RAL 1023 Amarillo tráfico
Precio Ud. €
10,72
32,58
60,31
226,81
10,72
32,58
60,31
***
10,72
32,58
60,31
60,31
60,31
10,72
32,58
60,31
226,81
10,72
32,58
60,31
226,81
10,72
32,58
60,31
10,72
60,31
10,72
32,58
60,31
10,72
60,31
11
Seguridad y mantenimiento de la planta
1231
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
48105
48108
48107