Page 1246 - Catálogo de Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1246

Revestimientos de suelo antideslizantes | Aplicador EASYLINE® Edge | Aplicador de mano EASYLINE®
RUST-OLEUM® 7100NS ANTI-SLIP COATING
Pintura para suelos antideslizante muy fácil de aplicar con disolvente, a base de resinas alquídicas, especialmente indicada para el tratamiento de suelos de hormigón antiguos (+2 años) y secos, tanto en interiores como en exteriores.
Placas protectoras EASYLINE® Edge
Precio
Ud. €
12,49 Placas protectoras de repuesto
• Las placas protectoras se pueden extraer para limpiarlas o pueden sustituirse por 71,89 otras
Código de Pedido
C6067781
C3949092
C6067782
C3949091
C3949005
C3949003
C6067783
C3949004
C6067784
C6067785
Cantidad del conte- nido
750
5
750
5
750
5
750
5
750
5
Unidad del con- tenido
MLT
LTR
MLT
LTR
MLT
LTR
MLT
LTR
MLT
LTR
Color
Gris Acero
Gris Acero
Gris claro
Gris claro
Tráfico Amarillo
Tráfico Amarillo
transparente
transparente
Negro
Negro
Color RAL
RAL 7001 Gris plata
RAL 7001 Gris plata
RAL 7035 Gris luminoso
RAL 7035 Gris luminoso
RAL 1023 Amarillo tráfico
RAL 1023 Amarillo tráfico
RAL 9005 Negro intenso
RAL 9005 Negro intenso
12,49 • Cada aplicador viene con dos juegos de placas protectoras 71,89 • Hay a la venta lotes de dos juegos de placas protectoras
12,49 Código de 71,89 Pedido
12,49 C1459838
Precio Ud. €
13,33
71,89
12,49
71,89
Aplicador de mano EASYLINE®
Aplicador EASYLINE® Edge
11
Aplicador de pintura de prestaciones superiores para marcaje de líneas, con un sistema patentado de flujo de aire a batería para producir líneas claras y definidas. Es el único sistema aplicador de pintura para marcaje de líneas que puede formar líneas de 100 mm con un solo aerosol.
Características y ventajas
• Revolucionario aplicador de pintura para marcaje de líneas; produce tres anchos de línea: 50 mm, 75 mm, 100 mm
• Ruedas traseras ajustables que permiten trazar líneas muy cerca de paredes y estanterías
• El aplicador de pintura es fácil de montar y sencillo de utilizar; no hacen falta herramientas ni conocimientos adicionales.
•Para uso en interiores y exteriores
• Funda resistente, pila y placas protectoras de repuesto incluidas.
• Pueden comprarse placas protectoras como piezas sustituibles
Pistola aplicadora de mano para marcaje de líneas a pulso y aplicación de plantillas
Código de Pedido
C1459801
Precio Ud. €
72,89
Código de Pedido
C1459837
Precio Ud. €
260,68
1232
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Seguridad y mantenimiento de la planta
196965
48112
196969
196967


































































































   1244   1245   1246   1247   1248