Page 1248 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1248
Pintura TOP Marker - blanco | Pintura TEMPORARYTM para marcaje por puntos - blanco Fusion | Pintura
Kit para aparcamiento EASYLINE®
Una solución sencilla y con una excelente relación coste-efectividad para el marcaje de líneas en aparcamientos. La pintura EASYLINE EDGE garantiza una excelente durabilidad y reduce la necesidad de volver a pintar.
El kit EASYLINE EDGE de marcaje de líneas para aparcamientos es muy flexible y reduce la necesidad de utilizar contratistas caros.
Cada kit EASYLINE EDGE de marcaje de líneas para aparcamientos contiene: • 1 aplicador EASYLINE EDGE
• 6 aerosoles de pintura EASYLINE EDGE blanca
• 26 plantillas de letras (300 mm de altura)
• 10 plantillas de números (300 mm de altura)
• 1 plantilla de flecha recta (650 mm x 1100 mm)
• 1 plantilla de flecha de giro (650 mm x 1100 mm)
• 1 plantilla de flecha de doble punta (650 mm x 1100 mm) • 1 plantilla de peatón (1520 mm x 1520 mm)
Pintura líder en el mercado con tapa automática de seguridad.
Secado rápido
Permite hacer señales y líneas de tráfico con precisión extrema
Código de Pedido
C4412150
Precio Ud. €
717,12
Precio Ud. €
5,43
5,43
5,43
5,43
5,43
5,43
5,43
5,43
Pintura TOP Marker - blanco
Su fórmula especial permite pintar sobre superficies
tanto secas como mojadas
Con capuchón ergonómico de seguridad Código de Viene en 8 colores, 5 de ellos fluorescentes para dar Pedido visibilidad a las líneas incluso con poca luz
Su facilidad de uso lo convierte en un producto
excelente para señalización y marcaje de líneas C6839185
Color
Blanco
Amarillo flourescente
rojo fluorescente
Naranja flourescente
fluorescente Verde
Azul
Rosa flourescente
Negro
Volumen
500 MLT
500 MLT
500 MLT
500 MLT
500 MLT
500 MLT
500 MLT
500 MLT
C6839184
C6839186
C6839187
C6839188
C6839189
C6839190
C6839191
Pintura TEMPORARYTM para marcaje por puntos - blanco Fusion
Las pinturas borrables TEMPORARYTM fusion de ROCOL para marcaje por puntos tardaron 12 meses en desarrollarse. Tras exhaustivas investigaciones, completas pruebas de campo, y colaboración con nuestros principales clientes y la gente que utiliza pinturas para marcaje por puntos todos los días, formulamos este producto único en el mercado.
Diseñadas para poder eliminarlas instantáneamente una vez secas con agua y un cepillo. También se borran solas al cabo de 2-3 meses.
11
Características y ventajas
• Fórmula que no irrita
• No son perjudiciales para el medio ambiente
• No son perjudiciales para la vida acuática
• Contenido: más del doble que otras pinturas de marcaje similares
• Tapón anticoagulante patentado
• Se elimina con agua y un cepillo rígido
• Sistema de una sola pasada que produce excelentes marcas nítidas y duraderas
• Envases de aerosol extrarresistentes (18 bar) que reducen el riesgo de perforación o reventón a altas temperaturas
• Se seca al tacto rápidamente en 5 minutos
• Codificación por colores para compañías de servicios públicos (agua, gas, electricidad) y de cable.
• Apta para el marcaje de superficies tales como asfalto, hormigón, metales, madera, tierra, hierba, arena y grava, piedra natural y artificial, ladrillo y materiales compuestos
• Es ideal para el marcaje por puntos de pavimentos en zonas donde se desee evitar marcas de pintura permanentes una vez terminadas las obras
Evaluada según la directiva 1999/45/CE
Código de Pedido
C6839168
C6839169
C6839170
C6839171
C6839172
C6839173
Color Volumen
Blanco 750 MLT
Amarillo 750 MLT
Azul 750 MLT
Rojo 750 MLT
Verde 750 MLT
Negro 750 MLT
Precio Ud. €
16,83
16,83
16,83
16,83
16,83
16,83
1234
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Seguridad y mantenimiento de la planta
198030 198059 198014