Page 1228 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1228
Impresoras BBPTM31
Las etiquetas Brady son las más duraderas del mercado
Las etiquetas Brady se pegan bien y tienen un gran poder de duración. De hecho, pueden durar hasta 10 años en exteriores*. Sólo hay que ponerlas una vez, y luego se quedan ahí para siempre... Tanto si se quiere como si no.Opciones.
Opciones. Muchas opciones.
Hacemos etiquetas para aplicaciones específicas. Sus aplicaciones. Por ese motivo tenemos muchos tipos y tamaños de etiquetas para escoger. Cuando escoge una etiqueta, queremos que esté totalmente seguro de que es la etiqueta adecuada para su aplicación.
Ponemos el listón alto.
Existe una razón por la que los materiales Brady son los líderes del mercado en durabilidad y rendimiento. Porque nosotros mismos diseñamos y fabricamos las etiquetas. Sometemos nuestros materiales a pruebas meticulosas y rigurosas, y no enviamos nada a nuestros clientes hasta que nuestros productos hayan pasado todas las pruebas satisfactoriamente. Ponemos el listón alto porque sabemos que es la única forma de que nuestros materiales puedan superar sus expectativas.
La impresora de etiquetas y señalizaciones BBPTM31 puede imprimir muchos tipos de etiquetas, cintas, rótulos y materiales, incluyendo:
• Vinilo negro para interiores/exteriores B-595
• Poliéster de alto rendimiento (B-569)
• Poliéster en acabado en oro (B-575)
• Encabezados para señales en blanco precortados y preimpresos (B-595)
• Etiquetas preimpresas con los productos químicos que se tiene derecho a saber (B-595) • Cinta fotoluminiscente de gran intensidad BradyGloTM (B-526)
• Cinta retrorreflectante (B-584)
• Etiquetas en blanco precortadas para uso general (B-595)
• Etiquetas de poliéster no adhesivas B-551
• Vinilo reposicionable B-581
• Accesorio magnético imprimible B-509
• Poliéster para aplicación en bajas temperaturas B-549
• Cables autolaminables y etiquetas alámbricas (B-427)
• Cinta de poliéster metalizada con precinto de seguridad (B-438) • Cinta de poliéster metalizada con precinto de seguridad (B-565)
Impresora Qwerty BBP 31
11
Esta impresora monocromo de señales y etiquetas puede imprimir en etiquetas desde 12,70 hasta 101 mm de ancho. Diseñada para un uso sencillo y para versatilidad, esta impresora presenta una pantalla táctil intuitiva, un diseño de etiqueta sencillo y una amplia variedad de materiales y aplicaciones. Denominada como “impresión en 2 pasos” esta impresora permite a cualquier persona dentro de su equipo crear etiquetas sin haber recibido una formación previa. Solo hay que escribir el texto deseado y pulsar el botón de impresión: eso es todo. Con una auténtica facilidad de uso “sobre la marcha”, todo lo que necesita etiquetarse en una instalación se etiqueta. Ideal para aplicaciones de seguridad, de instalaciones y lean/5S. Compatible con el potente software MarkWare y, además, tiene controlador basado en Windows para usar software de terceros. Diferentes versiones disponibles en función del estilo de teclado adquirido.
Código de Pedido
C4186336
C4186331
C4186330
C4186335
C4186337
C4186332
C4186338
C4186333
C4186339
C4186334
Teclado
BBPTM31 Impresora QWERTY
BBPTM31 Impresora QWERTY
BBPTM31 Impresora QWERTY
BBPTM31 Impresora QWERTY
BBPTM31 Impresora QWERTZ
BBPTM31 Impresora QWERTZ
BBPTM31 Impresora AZERTY
UE
UE y Markware
UK
UK y Markware
y Markware
Precio Ud. €
1756,41
1854,26
1756,41
1854,26
1756,41
1854,26
1756,41
1854,26
1756,41
1854,26
BBPTM31 Impresora AZERTY y Markware
BBPTM31 Impresora CYRILLIC
BBPTM31 Impresora CYRILLIC y Markware
1214
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Seguridad y mantenimiento de la planta
11000
PO-12239