Page 1230 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1230
Consumibles para impresoras BBPTM31
Cinta retrorreflectante B-584
Para una identificación altamente reflectante que brilla con intensidad cuando la luz incide en ella. Ideal para etiquetar postes y soportes de servicios públicos exteriores, equipos en el puesto de trabajo y equipos de techo. Recomendada para condiciones de baja luminosidad o condiciones meteorológicas inclementes. Disponible en 3 tamaños y 3 colores.
Etiquetas de poliéster no adhesivas B-551
Etiquetas para etiquetado colgante de seguridad, cierre y general. Etiqueta de cartulina semirrígida no adhesiva. Fáciles de perforar; ojales de encastre opcionales disponibles. Satisface la exigencia de extracción de la OSHA 50 lb. para etiquetas de cierre. Disponibles en 3 tamaños.
Precio Ud. €
124,95
186,39
281,14
124,95
186,39
281,14
124,95
186,39
281,14
Código de Pedido
C4186261
C4186260
C4186259
Tamaño
64 mm x 15,2 m
83 mm x 15,2 m
108 mm x 15,2 m
Precio Ud. €
149,25
194,05
223,92
Código de Pedido
C4186244
C4186243
C4186242
C4186247
C4186246
C4186245
C4186250
C4186249
C4186248
Color
Naranja reflectante
Naranja reflectante
Naranja reflectante
Plata reflectante
Plata reflectante
Plata reflectante
Amarillo reflectante
Amarillo reflectante
Amarillo reflectante
Tamaño
28,58 mm x 15,2 m
57,15 mm x 15,2 m
101,6 mm x 15,2 m
28,58 mm x 15,2 m
57,15 mm x 15,2 m
101,6 mm x 15,2 m
28,58 mm x 15,2 m
57,15 mm x 15,2 m
101,6 mm x 15,2 m
Poliéster para aplicación en bajas temperaturas B-549
Vinilo reposicionable B-581
Para identificación en temperaturas hasta -40 grados F. El adhesivo especial se adhiere de forma permanente a superficies extremadamente frías. Puede aplicarse a -10 grados F y resiste hasta -40 grados F. Ideal para almacenes de almacenamiento en frío, enfriadores, congeladores y para un uso exterior temporal en invierno. Disponible en 2 colores y 2 tamaños.
Código de Pedido
C4186235
C4186234
C4186237
C4186236
Color Tamaño
Blanco 57 mm x 30,4 m
Blanco 101 mm x 30,4 m
Amarillo 57 mm x 30,4 m
Amarillo 101 mm x 30,4 m
Precio Ud. €
194,05
283,63
194,05
283,63
Accesorio magnético imprimible B-509
11
Vinilo reposicionable para aplicaciones 5S y lean. El potente adhesivo permanece en su lugar, pero se retira de forma limpia sin dejar residuos. Ideal para etiquetas temporales, extraíbles y reposicionables, como etiquetas de inventario 5S y lean. Disponible en 4 tamaños y 4 colores.
Código de Pedido
C4186254
C4186253
C4186252
C4186251
C4186258
C4186257
C4186256
C4186255
Color Tamaño
Blanco 12,5 mm x 30,4 m
Blanco 29 mm x 30,4 m
Blanco 57 mm x 30,4 m
Blanco 101 mm x 30,4 m
Amarillo 12,5 mm x 30,4 m
Amarillo 29 mm x 30,4 m
Amarillo 57 mm x 30,4 m
Amarillo 101 mm x 30,4 m
Precio Ud. €
75,29
120,54
180,84
271,29
75,29
120,54
180,84
271,29
El accesorio magnético imprimible es el material más sencillo y rápido para retirar y recolocar. Material magnético no adhesivo que puede imprimirse directamente. Disponible en 2 tamaños y 2 colores.
Código de Pedido
C4186239
C4186238
C4186241
C4186240
Color Tamaño
Blanco 64 mm x 7,6 m
Blanco 108 mm x 7,6 m
Amarillo 64 mm x 7,6 m
Amarillo 108 mm x 7,6 m
Precio Ud. €
111,91
149,25
111,91
149,25
1216
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Seguridad y mantenimiento de la planta
10928
10878
10926
10879
10881

