Page 1229 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1229
Consumibles para impresoras BBPTM31
Cinta B30-R100
Cintas de impresión “Drop & Click” para cambios rápidos y sencillos de suministros. Las cintas son duras, a prueba de manchas, para un texto impreso duradero. La impresión puede resistir años en áreas industriales y condiciones exteriores. Sin calibración, sin roscado, sin residuos, sin complicaciones. Disponibles en 7 colores. Miden 105 mm de ancho x 60,9 m de longitud.
Código de Pedido
C4186262
C4186263
C4186264
C4186265
C4186266
C4186267
C4186268
Color
Negro
Azul
Verde
Rojo
Blanco
Amarillo
Blanco
Código de Pedido
C4186284
C4186283
C4186282
C4186281
C4186272
C4186271
C4186270
C4186269
C4186313
C4186312
C4186311
C4186310
C4186309
C4186318
C4186317
C4186316
C4186315
C4186314
C4186308
C4186307
C4186306
C4186305
C4186292
C4186291
C4186290
C4186289
C4186276
C4186275
C4186274
C4186273
C4186296
C4186295
C4186294
C4186293
C4186300
C4186299
C4186298
C4186297
C4186280
C4186279
C4186278
C4186277
C4186304
C4186303
C4186302
C4186301
C4186288
C4186287
C4186286
C4186285
Tamaño
105 mm x 60,9 m
105 mm x 60,9 m
105 mm x 60,9 m
105 mm x 60,9 m
105 mm x 60,9 m
105 mm x 60,9 m
105 mm x 60,9 m
Color Tamaño
Claro 12,7 mm x 30,4 m
Claro 29 mm x 30,4 m
Claro 57 mm x 30,4 m
Claro 101 mm x 30,4 m
Negro 12,7 mm x 30,4 m
Negro 29 mm x 30,4 m
Negro 57 mm x 30,4 m
Negro 101 mm x 30,4 m
Blanco 12,7 mm x 30,4 m
Blanco 29 mm x 30,4 m
Blanco 57 mm x 30,4 m
Blanco 75 mm x 30,4 m
Blanco 101 mm x 30,4 m
Amarillo 12,7 mm x 30,4 m
Amarillo 29 mm x 30,4 m
Amarillo 57 mm x 30,4 m
Amarillo 75 mm x 30,4 m
Amarillo 101 mm x 30,4 m
Rojo 12,7 mm x 30,4 m
Rojo 29 mm x 30,4 m
Rojo 57 mm x 30,4 m
Rojo 101 mm x 30,4 m
Verde 12,7 mm x 30,4 m
Verde 29 mm x 30,4 m
Verde 57 mm x 30,4 m
Verde 101 mm x 30,4 m
Azul 12,7 mm x 30,4 m
Azul 29 mm x 30,4 m
Azul 57 mm x 30,4 m
Azul 101 mm x 30,4 m
Gris 12,7 mm x 30,4 m
Gris 29 mm x 30,4 m
Gris 57 mm x 30,4 m
Gris 101 mm x 30,4 m
Naranja 12,7 mm x 30,4 m
Naranja 29 mm x 30,4 m
Naranja 57 mm x 30,4 m
Naranja 101 mm x 30,4 m
Marrón 12,7 mm x 30,4 m
Marrón 29 mm x 30,4 m
Marrón 57 mm x 30,4 m
Marrón 101 mm x 30,4 m
Morado 12,7 mm x 30,4 m
Morado 29 mm x 30,4 m
Morado 57 mm x 30,4 m
Morado 101 mm x 30,4 m
Oro 12,7 mm x 30,4 m
Oro 29 mm x 30,4 m
Oro 57 mm x 30,4 m
Oro 101 mm x 30,4 m
Precio Ud. €
126,85
126,85
126,85
133,89
133,89
133,89
133,89
Precio Ud. €
79,47
127,24
190,89
286,36
79,47
127,24
190,89
286,36
75,29
120,54
180,84
241,15
271,29
75,29
120,54
180,84
241,15
271,29
75,29
120,54
180,84
271,29
79,47
127,24
190,89
286,36
79,47
127,24
190,89
286,36
75,29
120,54
180,84
271,29
75,29
120,54
180,84
271,29
79,47
127,24
190,89
286,36
75,29
120,54
180,84
271,29
79,47
127,24
190,89
286,36
Vinilo para interiores/exteriores B-595
11
Un vinilo duradero, de baja contracción, con nuestro adhesivo más potente. Se adapta a superficies irregulares, curvadas, duras y muy texturizadas (bloques de escoria pintados, madera irregular, plásticos texturizados, tubos con camisa de papel, superficies recubiertas de polvo). Se adhiere a elementos de baja energía superficial “difíciles” (tubos de PVC, estuches de equipos moldeados por soplado, plásticos ABS, plásticos reciclados). Disponibles en 4 tamaños.
Seguridad y mantenimiento de la planta
1215
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
10955 10950