Page 1226 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1226
Señales de seguridad: Aviso de peligro
Elementos punzantes
Aviso: Sustancia corrosiva
Aviso: Batería cargándose
Aviso: Sustancia oxidante
Cilindro presurizado
11
Código de Pedido
C4186927
C4186928
C4186929
C4186930
Señales de seguridad
Código de Pedido
C4186931
C4186932
C4186933
C4186934
Señales de seguridad
Código de Pedido
C4186942
C4186943
Señales de seguridad
Código de Pedido
C4186948
C4186949
C4186950
C4186951
Código de Pedido
C4186952
C4186953
C4186954
C4186955
Material
Poliéster laminado
Poliéster laminado
Polipropileno rígido
Polipropileno rígido
Material
Poliéster laminado
Poliéster laminado
Polipropileno rígido
Polipropileno rígido
Material
Poliéster laminado
Poliéster laminado
Material
Poliéster laminado
Poliéster laminado
Polipropileno rígido
Polipropileno rígido
Material
Poliéster laminado
Poliéster laminado
Polipropileno rígido
Polipropileno rígido
Tamaño
200 mm (Triángulo)
315 mm (Triángulo)
200 mm (Triángulo)
315 mm (Triángulo)
Tamaño
200 mm (Triángulo)
315 mm (Triángulo)
200 mm (Triángulo)
315 mm (Triángulo)
Tamaño
200 mm (Triángulo)
315 mm (Triángulo)
Tamaño
200 mm (Triángulo)
315 mm (Triángulo)
200 mm (Triángulo)
315 mm (Triángulo)
Tamaño
200 mm (Triángulo)
315 mm (Triángulo)
200 mm (Triángulo)
315 mm (Triángulo)
Precio Ud. €
2,51
4,25
6,93
16,12
Precio Ud. €
2,51
4,25
6,93
16,12
Precio Ud. €
2,51
4,25
Precio Ud. €
2,51
4,25
6,93
16,12
Precio Ud. €
2,51
4,25
6,93
16,12
1212
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Seguridad y mantenimiento de la planta
11438 11444 11406 11420 11463

