Page 120 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 120
Preciso. Fiable. Seguro.
STAHLWILLE. Llaves dinamométricas.
Cada vez es más importante aplicar unos momentos de torsión exactos. Con el fin de garantizar la seguridad y la productividad, las llaves dinamométricas de STAHLWILLE ofrecen un gran confort de manejo, opciones de ajuste precisas y una ergonomía ideal.
MANOSKOP® 714
1 De lectura directa y con disparo
1 4 modos de medición (par de apriete, ángulo de apriete,
par de apriete con magnitud de control del ángulo de apriete y ángulo de apriete con magnitud de control del par de apriete)
1 Pantalla gráfica en color y alta resolución con luces laterales adicionales de señalización
1 Estructura del menú personalizable
1 Incluye software sensomaster para una fácil configuración
de la herramienta
1 3 modos de funcionamiento: con disparo, Peak
(visualización del valor máximo alcanzado) y Track
(visualización permanente de valores medidos)
1 Medición de ángulo de apriete sin brazo de referencia
1 Memoria de datos (≥ 2.500 procesos de apriete)
1 Valoración acústica y óptica del apriete
1 Apriete a derecha e izquierda
1 Señal de disparo sensible y acústica
1 Visualización simultánea del par de apriete y del ángulo
de apriete
1 Medición independiente del punto de aplicación de la
fuerza (tamaños 1, 2 y 4)
MANOSKOP® 730D
1 Con disparo y lectura directa
1 Indica el par de apriete efectivamente aplicado tras el
disparo. El usuario puede así optimizar su modo de trabajo. 1 Unidades de medida: N m / ft.lb / in.lb
1 El bloqueo de teclas automático
1 Función de lectura directa también al aplicar momentos
de torsión a la izquierda
1 Medición del ángulo de apriete con módulo adicional, sin brazo de referencia
1 Señal de advertencia acústica y visual para protección contra sobrecargas
1 El par de apriete adecuado se obtiene automáticamente después de introducir una cota del útil diferente
1 Posibilidad de ajustar diferentes límites de tolerancia para cada tarea de apriete
1 Evaluación visual de la tarea mediante el display con indicador verde y rojo
1 Seguridad de los ajustes previos mediante código secreto 1 Aviso automático del próximo plazo de calibración
1 Desviación en la indicación ± 2 %
MANOSKOP® 730N
1 Ajuste preciso con una sola mano – rápido y fácil de operar a través del botón de ajuste situado en el extremo del mango
1 Posición de ajuste audible
1 Ajuste de seguridad en el botón de ajuste
1 Doble escala de clara lectura (N m y ft.lb)
1 Señal de doble avisador de Stop tangible al alcanzar el
valor de ajuste
1 Conector de cuadradillo con bloqueo de seguridad
QuickRelease para 9 x 12 mm o bien 14 x 18 mm
1 Mango resistente a aceites, grasas, carburantes, líquido
de frenos y líquido hidráulico skydrol 1 Desviación en la indicación ± 3 %
MANOSKOP® 730
1 De disparo
1 Alojamiento para herramientas acoplables intercambiables 1 Bloqueo de seguridad QuickRelease (tño. 5–65)
1 Reglaje relámpago (tño. 2–65)
1 Doble aviso de stop
1 Doble escala N m/ft.lb, o bien N m/in.lb (tño. 5–80)
1 No es necesario ponera«0»dado que el elemento de
medición sólo se somete a esfuerzo durante el proceso de apriete