Page 111 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 111
Juegos de llaves de vaso mixtas
Juegos de llaves de vaso 1/4”; 3/8” Cuadrado
Juegos de llaves de vaso TORX® 1/4; 1/2” Cuadrado 63 piezas
En fuerte caja portátil de chapa de acero, 63 piezas Contenido: 9 Bocas de llave de vaso con hexágono No 40: 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11 mm 10 Bocas de llave de vaso con hexágono No 52: 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30 mm 5 Bocas de llave de vaso para tornillos exteriores TORX® No 40TX: tño. E4; E5; E6; E7; E8 7 Bocas de llave de vaso para tornillos exteriores TORX® No 50TX: tño. E10; E12; E14; E16; E18; E20; E24 3 Cabezas INHEX No 44: 3; 4; 5 mm 5 Cabezas INHEX No 54: 6; 8; 10;
12; 14 mm 6 Cabezas de destornillador para tornillos de interior TORX® No 44KTX: Tamaño. T8; T9; T10; T15; T20; T25. 7 Cabezas de destornillador para tornillos de interior TORX® núm. 54TX: tño. T27; T30; T40; T45; T50; T55; T60. 2 Carracas núm. 415, núm. 512 4 Prolongaciones núm. 405/2 (54 mm), núm. 509/5 (130 mm), núm. 405/6 (150 mm), núm. 509/10 (255 mm) 2 Articulaciones universales núm. 407, núm. 510 1 Porta-útiles núm. 400 2 Manerales de cruceta núm. 404, núm. 506
En fuerte caja portátil de chapa de acero, 48 piezas Contenido: 8 Bocas de llave
de vaso con hexágono No 40: tño. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9 mm 12 Bocas de llave de vaso con doble hexágono núm. 45: tño 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22 mm 1 Boca de llave de vaso con doble hexágono, largas, con suplemento de goma, núm. 4600: 16 mm - 5⁄8” 3 Puntas para tornillos Para tornillos tipo Phillips-Recess® 1221: tamaño 1; 1222: tamaño 2; 1223: tño. 3 1 Punta para tornillos Para tornillos tipo POZIDRIV/SUPADRIV® PZ1222: tño. 2 6 Puntas Para tornillos ranurados 1160: 0.5 x 3 mm; 1162: 0.6 x 3.5 mm; 1164: 0.8 x 4 mm; 1166: 1 x 5,5 mm; 1166/1: 1,2 x 6,5 mm; 1168: 1,6 x 8 mm 5 Puntas para tornillos Para tornillos de hexágono interior 1300: 3 mm; 1301: 4 mm; 1302: 5 mm; 1303: 6 mm; 1304: 8 mm 2 Carracas núm. 415, núm. 435 3 Prolongaciones núm. 427/3 (76 mm), núm. 405/6 (150 mm), núm. 427/10 (240 mm) 2 Articulaciones universales núm. 407, núm. 428 1 Porta-útiles núm. 400 1 Maneral de cruceta núm. 425 2 Acoplamientos para puntas núm. 412, núm. 442 1 Acoplamiento para puntas núm. 431
Código de Pedido
C3748804
Juego de 50 llaves de vaso 1/2” + 1/4” 4-30 mm
Precio Ud. €
560,82
Código de Pedido
C4181630
Juego de 50 llaves de vaso 3/8” + 1/4”
Precio Ud. €
340,84
• Pensado para talleres de automoción e industria
• Vasos de 3/8”” y 1/4”” para tornillos interiores y exteriores TORX®
• Con robusta carraca reversible con botón de desbloqueo
• En caja de metal con inserto Check-Tool
• Dimensiones: 320 x 210 x 55 mm
• TORX® = marca registrada de la empresa Acument Intellectual Properties, LLC. EE.UU.
• Con llaves de vaso, forjadas y revenidas, uso manual
• Con accesorios de acero al vanadio GEDORE 31CrV3
• Surtido de 1/4”” con carraca reversible dentado fino, cambio de sentido de tipo dial
• Surtido de 1/2”” con robusta carraca reversible con palanca de cambio, con botón de desbloqueo
• En caja de metal de color GEDORIT azul
• Dimensiones: 425 x 277 x 55 mm
1
Código de Pedido
C1450230
Juego de carracas Zyklop 1⁄4” y 1⁄2”
Juego de 42 piezas en caja metálica resistente 1 carraca Zyklop con arrastre de 1⁄4”, 13 llaves de vaso Zyklop, 2 extensiónes Zyklop (corta
y larga) con manguito de giro rápido y sistema de bloqueo flexible, 1 extensión tipo “Wobble”, 1 mango en “T”, 1 ar
Precio Ud. €
444,75
Código de Pedido
C2704863
Precio Ud. €
342,75
Código de Pedido
C4196515
Cantidad del con- tenido
43
Rango del contenido
8000 A 1 x 1/4 in x152.0 - 8000 C 1 x 1/2 in x277.0 - 816 R 1 x 1/4 in x119 - 800/4 Z 1 x 1.0x5.5x89 - 840/4 Z Hex-P 1 x 3.0x89 - 1 x 4.0x89 - 1 x 5.0x89 - 851/4 Z PH 1 x PH 1x89 - 1 x PH 2x89 - 1 x PH 3x89 - 855/4 Z PZ 1 x PZ 1x89 - 1 x PZ 2x89 - 1 x PZ 3x89 - 867/4 Z TORX« BO 1
Precio Ud. €
332,18
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
97
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
40567
10398
10380
40237 10397