Page 110 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 110
De paso: Juegos de vasos | Juegos de llaves de vaso mixtas
Juego de vasos de paso,14 piezas cuadrado de 1/2”
Juego de vasos de paso
Aleación de acero de alto rendimiento Acabado mate
ISO 1174
DIN 3120
Estuche: Polietileno de alta densidad (HDPE) Contiene 14 piezas
12 vasos de paso: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 24 mm
1 carraca de paso con cabeza articulada, 72 dientes/ángulo de acción de 5° 1 alargadera de paso, 75 mm
Código de Pedido
Precio Ud. €
S330 Juego de llaves de vaso de 1/4 y 3/8 34 piezas
Juego de llaves de vaso de 1/4” y 3/8” Aleación de acero de alto rendimiento Acabado mate
ISO 1174
DIN 3120
Caja: Polietileno de alta densidad (HDPE)
Contiene 34 piezas 12 piezas 3/8” Vasos hexagonales: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22 mm
1 pz de 3/8” Carraca de extracción rápida, 60 dientes/ 6o acción
2 pzs Alargaderas de 3/8”: 75 mm / 3” y 150 mm / 6”
1 pz Adaptador universal de 3/8”
1 pz Portapuntas 3/8” x 1/4”
2 pzs 3/8” Vasos hexagonales para bujías: 16 mm (5/8”), 21 mm (13/16”)
1 pz Destornillador portavasos de 1/4” con mango bi-componente
1 pz Portapuntas 1/4” x 1/4”
3 pzs Puntas 1/4”: rectas 4, 5.5, 7 mm
4 pzs Puntas 1/4”: PH 1, 2, 3, 4,
6 pzs Puntas 1/4”: Hex 3, 4, 5, 6, 7, 8 mm
C2145180 38,42
Juego de vasos de paso, 53 piezas
1
Código de Pedido
C1252150
Precio Tamaño del controlador Ud. €
1/4” & 3/8” 39,55
Juego de vasos de paso
Acabado: Cromo mate
Material: Aleación de acero de alto rendimiento Estuche: Polietileno de alta densidad (HDPE) Contiene 53 piezas
13 vasos de paso 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24 mm
1 carraca de paso con cabeza articulada, 72 dientes/ángulo de acción de 5°
1 alargadera de paso, 75 mm
10 adaptadores de estrella, varilla hex.: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 mm
9 adaptadores de estrella E-TORX®: E8, E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20, E22
8 puntas 5/16” x 25 mm (fosfato de cinc) HEX: 7, 8, 10, 12 mm TORX® inviolables: TR-40, TR-45, TR-50, TR-55
6 puntas 1/4” x 25 mm (fosfato de cinc) HEX: 5, 6 mm TORX® inviolables: TR-20, TR-25, TR-27, TR-30
1 llave hex. de 19 mm (3/4”) x adaptador de punta de 1/4”
1 llave hex. de 19 mm (3/4”) x adaptador de punta de 5/16”
1 llave hex. de 19 mm (3/4”) x adaptador de cuadrado de 3/8”, con extracción rápida 1 llave hex. de 19 mm (3/4”) x adaptador de cuadrado de 1/4”, con extracción rápida 1 llave hex. de 19 mm (3/4”) x adaptador de cuadrado de 1/2”, con extracción rápida
Juego de vasos de 1/4” y 3/8”, pulg. 34 piezas
Juego de vasos de 1/4” y 3/8”
Aleación de acero de alto rendimiento Acabado mate
ISO 1174
DIN 3120
Estuche: Polietileno de alta densidad (HDPE) Contiene 34 piezas
12 vasos hexagonales de 3⁄8”: 1/4”, 5/16”, 11/32”, 3/8”, 7/16”, 1/2”, 9/16”, 5/8”, 11/16”, 3/4”, 13/16”, 7/8”
1 carraca de 3/8” de extracción rápida, 60 dientes/ángulo de acción de 6o
2 alargaderas de 3/8” 75 mm/3” y 150 mm/6”
1 articulación universal de 3/8”
1 portapuntas 3/8” x 1/4”
2 vasos hexagonales para bujías de 3/8”: 16 mm (5/8”), 21 mm (13/16”) 1 destornillador portavasos de 1/4” con mango bi-componente
1 portapuntas 1/4” x 1/4”
3 puntas 1/4”: Ranuradas 4, 5.5, 7 mm
4 puntas 1/4”: PH 1, 2, 3, 4
6 puntas 1/4”: Hex 3, 4, 5, 6, 7, 8 mm
Código de Precio Pedido Ud. €
C2145184 39,71
Código de Pedido
C2832095
Precio Ud. €
110,38
96
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
41347 41339
41344
8624