Page 109 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 109
Llaves de vaso de 3/4”: Vasos | Llaves de vaso de 3/4”: Juegos de vaso
32 EMU-1 Juego de 14 vasos hexagonales de 3/4” 22-50 mm
Vaso bihexagonal 3/4
59 Bocas INHEX - 3/4 en cuadradillo exterior
Para tornillos de hexágono interior, DIN 7422, Chrome- Alloy-Steel, cromadas.
Vasos de longitud estándar, cuadrado de 3/4” Bihexagonal, dimensiones en pulgadas
No adecuados para uso con máquinas de impacto Aleación de acero de alto rendimiento
Pulido fino
Estriado
ISO 2725/1174
DIN 3124/3120
Código de Pedido
C3746475
C3979347
C3976462
C3976463
Tamaño
14 mm
17 mm
19 mm
22 mm
• Con vasos hexagonales forjados y revenidos (no32) o Precio de perfil UD (no D 32), de uso manual
• Dimensiones: 525 x 203 x 73 mm
Código de Precio Pedido Ud. €
C1450486 373,95
Juegos de llaves de vaso 3/4” Cuadrado
En fuerte caja portátil de chapa de acero, 16 piezas 1 Contenido: 10 Bocas de llave de vaso con hexágono
No 55: Tamaños. 22; 24; 27; 30; 32; 34; 36; 41; 46; 50
mm 1 Carraca núm. 552 2 Prolongaciones núm. 559/8
Código de Pedido
C3999378
C1252285
C1251700
C1251701
C1251704
C1251706
C1251703
C1251709
C1251708
C1251711
C1251702
C1251710
C3999374
C1251707
C1251705
C1251712
C1251713
C3999375
C3999377
C3999376
Tamaño
7/8 in
15/16 in
1 in
1,1/16 in
1,1/8 in
1,3/16 in
1,1/4 in
1,5/16 in
1,3/8 in
1,7/16 in
1,1/2 in
1,5/8 in
1,11/16 in
1,3/4 in
1,13/16 in
1,7/8 in
2 in
2.1/16 in
2,1/8 in
2,1/4 in
Precio Ud. €
9,01
8,89
8,97
9,27
9,71
10,37
10,68
11,64
11,64
12,23
13,35
14,61
15,61
17,27
17,27
19,87
19,87
19,81
19,82
20,69
Ud. € • Accesorios de acero al vanadio 31CrV3 GEDORE 27,30 • Juego U-2 con carraca de cambio por giro con 28,02 dientes finos
28,75 • Juego Z-94 con carraca y pasante cuadrado 30,19 • En caja de chapa de acero azul GEDORIT
ITX 32 Vaso para punta de destornillador 3/4” Para tornillos de cabeza TORX® hueca
• Accionamiento cuadrado conforme a la DIN 3120 - D 20, ISO 1174, con pasador de bloqueo
• Operación manual, superficie rugosa para un mejor agarre
• Cromado
• Con pasador de presión en acero al vanadio especial GEDORE, pavonado
• TORX® = marcar registrada de Acument Intellectual Properties, LLC. EE.UU.
Código de
Pedido (Entrante) Ud. €
Tamaño de la punt TORX Precio
IN 32 Vaso para punta de destornillador 3/4” Para tornillos de cabeza hexagonal interior
C2696156 T60 24,27
C2696157 T70 25,58
C2696158 T80
C2552701 T90
C2696159 T100
26,80 (200 mm), núm. 559/16 (400 mm) 1 Articulación núm. 28,19 554 1 Cabeza deslizante núm. 556 1 Maneral núm. 558
29,49 Código de Pedido
Precio Ud. €
447,43
59TX Cabezas de destornillador, TORX® - 3/4 en cuadradillo exterior
C3748876
Surtido de 12 llaves de vaso hexagonales y 5 accesorios en caja de chapa
• Conforme a la DIN 7422
• Accionamiento cuadrado conforme a la DIN 3120 - D 20, ISO 1174, con pasador de bloqueo
• Operación manual, superficie rugosa para un mejor agarre
• Cromado
• Con pasador de presión en acero al vanadio especial GEDORE, manganeso fosfatado
Para tornillos TORX® interior, Chrome-Alloy-Steel, cromadas.
Código de Pedido
C1451061
C1451062
C1451063
C1451064
Tamaño
14 mm
17 mm
19 mm
22 mm
Precio Ud. €
14,97
17,55
18,62
20,15
Código de
Pedido Tamaño
C3976467 T60
C3976468 T70
C3976469 T80
C3976470 T90
C3976471 T100
Precio Ud. €
29,39
31,32 Código de
Precio Ud. €
586,00
32,68
35,09
36,86
Pedido
C5012054
Rango del contenido
22-55mm
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
95
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
6751
41325
10204
6769
10203
41034
10516
6595