Page 1101 - Catálogo de Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1101

Sistemas de lubricación
STAR LC S60
El perma STAR VARIO es totalmente automático, independiente de la temperatura y muy preciso. El usuario puede seleccionar el período de descarga (1, 3, 6 o 12 meses) y la cantidad exacta de lubricante requerida y configurar una y otra vez el lubricador en el sitio de manera sencilla. El perma STAR VARIO consta de una unidad de accionamiento electromecánica, una unidad STAR LC con volúmenes de 60, 120 o 250 cm3, y un juego de pilas. El estado de servicio se muestra constantemente a través de un indicador LED de funcionamiento.
Código de Pedido
C4074740
C2304769
C2306072
C2305297
C2299151
C2303664
C2306073
C2304582
C2306074
C2299886
C2299396
C2306075
C2306076
C2306077
Código de Pedido
C3888187
C2299915
C2306083
C2301643
C2306081
C2302097
C2304906
C2299442
C3888188
C2299885
C2299411
C2300718
C2299668
C1457460
Tipo lubricante
Grasa polivalente
Grasa de presión extrema
Grasa de alta temperatura
Grasa de alto rendimiento
Grasa de presión extrema/alta temperatura
Precio Ud. €
23,22
26,10
43,62
26,77
26,96
25,43
38,91
29,33
29,00
27,71
25,08
30,34
28,72
30,17
Precio Ud. €
23,22
26,10
43,62
26,77
26,96
25,43
38,91
29,33
29,00
27,71
25,08
30,34
28,72
30,17
Precio 8 Ud. €
33,81
38,05
81,16
39,64
40,02
36,62
67,88
45,69
45,01
41,87
35,94
47,89
44,41
47,62
STAR LC M120
Grasa líquida
High speed grease
Multi purpose bio grease
Grasa de grado alimenticio (NSF H1)
Aceite de alto rendimiento
Aceite polivalente
Bioaceite (baja viscosidad)
Bioaceite (alta viscosidad)
Aceite de grado alimenticio (NSF H1)
Tipo lubricante
Grasa polivalente
Grasa de presión extrema
Grasa de alta temperatura
Grasa de alto rendimiento
Grasa de presión extrema/alta temperatura
Grasa líquida
High speed grease
Multi purpose bio grease
Grasa de grado alimenticio (NSF H1)
Aceite de alto rendimiento
Aceite polivalente
Bioaceite (baja viscosidad)
Bioaceite (alta viscosidad)
Aceite de grado alimenticio (NSF H1)
Código lubricante
SF 01
SF 02
SF 03
SF 04
SF 05
SF 06
SF 08
SF 09
SF 10
SO 14
SO 32
SO 64
SO 69
SO 70
Código lubricante
SF 01
SF 02
SF 03
SF 04
SF 05
SF 06
SF 08
SF 09
SF 10
SO 14
SO 32
SO 64
SO 69
SO 70
Código lubricante
SF 01
SF 02
SF 03
SF 04
SF 05
SF 06
SF 08
SF 09
SF 10
SO 14
SO 32
SO 64
SO 69
SO 70
Volumen
60 cm3
60 cm3
60 cm3
60 cm3
60 cm3
60 cm3
60 cm3
60 cm3
60 cm3
60 cm3
60 cm3
60 cm3
60 cm3
60 cm3
Volumen
120 cm3
120 cm3
120 cm3
120 cm3
120 cm3
120 cm3
120 cm3
120 cm3
120 cm3
120 cm3
120 cm3
120 cm3
120 cm3
120 cm3
Volumen
250 cm3
250 cm3
250 cm3
250 cm3
250 cm3
250 cm3
250 cm3
250 cm3
250 cm3
250 cm3
250 cm3
250 cm3
250 cm3
250 cm3
El perma STAR VARIO es totalmente automático, independiente de la temperatura y muy preciso. El usuario puede seleccionar el período de descarga (1, 3, 6 o 12 meses) y la cantidad exacta de lubricante requerida y configurar una y otra vez el lubricador en el sitio de manera sencilla. El perma STAR VARIO consta de una unidad de accionamiento electromecánica, una unidad STAR LC con volúmenes de 60, 120 o 250 cm3, y un juego de pilas. El estado de servicio se muestra constantemente a través de un indicador LED de funcionamiento.
STAR LC L250
El perma STAR VARIO es totalmente automático, independiente de la temperatura y muy preciso. El usuario puede seleccionar el período de descarga (1, 3, 6 o 12 meses) y la cantidad exacta de lubricante requerida y configurar una y otra vez el lubricador en el sitio de manera sencilla. El perma STAR VARIO consta de una unidad de accionamiento electromecánica, una unidad STAR LC con volúmenes de 60, 120 o 250 cm3, y un juego de pilas. El estado de servicio se muestra constantemente a través de un indicador LED de funcionamiento.
Código de Pedido
C2300091
C2299263
C2299653
C2300100
C2306082
C2301975
C2304553
C2305068
C2304540
C2299887
C3508835
C2302552
C2306079
C2306080
Tipo lubricante
Grasa polivalente
Grasa de presión extrema
Grasa de alta temperatura
Grasa de alto rendimiento
Grasa de presión extrema/alta temperatura
Grasa líquida
High speed grease
Multi purpose bio grease
Grasa de grado alimenticio (NSF H1)
Aceite de alto rendimiento
Aceite polivalente
Bioaceite (baja viscosidad)
Bioaceite (alta viscosidad)
Aceite de grado alimenticio (NSF H1)
1087
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Lubricantes, aceites y engrasadores


































































































   1099   1100   1101   1102   1103