Page 1100 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1100
Sistemas de lubricación
perma NOVA
Para aplicaciones con pronunciadas variaciones de temperatura:
perma NOVA se puede utilizar en todos los ámbitos de aplicación con una temperatura entre -20 °C y +60 °C (-4 °F hasta +140 °F). Mediante el pulsador de ajuste de la unidad de control NOVA se puede programar fácilmente un periodo de descarga de 1 a 12 meses. Un sensor de temperatura incorporado mide periódicamente la temperatura ambiente y, en base a estos datos, la unidad de control calcula la generación de gas requerida. Esto asegura una descarga continua y controlada. El perma NOVA consta de una unidad de control reutilizable, un recipiente de lubricante lleno con 130 cm3 de grasa o aceite, y una cubierta de protección.
Código de Pedido
C2151540
C2151541
C2151542
C2151543
C2151544
C2151545
C2151546
C2151547
C2151548
C2151549
C2151550
C2151551
C2151552
C2151553
C2151539
Tipo lubricante
Grasa polivalente
Grasa de presión extrema
Grasa de alta temperatura
Grasa de alto rendimiento
Grasa de presión extrema/alta tempera- tura
Grasa líquida
High speed grease
Multi purpose bio grease
Grasa de grado alimenticio (NSF H1)
Aceite de alto rendimiento
Aceite polivalente
Bioaceite (baja viscosidad)
Bioaceite (alta viscosidad)
Aceite de grado alimenticio (NSF H1)
Unidad de control NOVA 1-12 meses
Código lubricante
SF 01
SF 02
SF 03
SF 04
SF 05
SF 06
SF 08
SF 09
SF 10
SO 14
SO 32
SO 64
SO 69
SO 70
Precio Ud. €
33,10
34,10
52,58
34,54
34,70
33,53
47,55
36,45
36,54
35,39
33,25
37,81
36,66
35,83
33,10
Código de Pedido
C6064237
C6064238
C6064239
C6064240
C6064241
C6064242
C6064243
C6064244
C6064245
C6064246
C6064247
C6064248
C6064249
C6064250
Tipo lubricante
Grasa polivalente
Grasa de presión extrema
Grasa de alta temperatura
Grasa de alto rendimiento
Grasa de presión extrema/alta tem- peratura
Grasa líquida
High speed grease
Multi purpose bio grease
Grasa de grado alimenticio (NSF H1)
Aceite de alto rendimiento
Aceite polivalente
Bioaceite (baja viscosidad)
Bioaceite (alta viscosidad)
Aceite de grado alimenticio (NSF H1)
Código lubricante
SF 01
SF 02
SF 03
SF 04
SF 05
SF 06
SF 08
SF 09
SF 10
SO 14
SO 32
SO 64
SO 69
SO 70
Precio Ud. €
23,58
24,29
37,45
24,60
24,72
23,88
33,87
25,96
26,02
25,21
23,68
26,93
26,11
25,52
perma STAR VARIO
El perma STAR VARIO es totalmente automático, independiente de la temperatura y muy preciso. El usuario puede seleccionar el período de descarga (1, 3, 6 o 12 meses) y la cantidad exacta de lubricante requerida y configurar una y otra vez el lubricador en el sitio de manera sencilla. El perma STAR VARIO consta de una unidad de accionamiento electromecánica, una unidad STARLC con volúmenes de 60, 120 o 250 cm3, y un juego de pilas. El estado de servicio se muestra constantemente a través de un indicador LED de funcionamiento.
Perma Star Vario
8
Código de Pedido
C4605680
Descripción del artículo
Precio Ud. €
45,68
Código de Pedido
C1457468
C1457509
C4131384
Descripción del artículo
STAR VARIO Paquete de pilas
Precio Ud. €
4,58
7,25
1,10
STAR VARIO Drive (Generation 2.0)
STAR Brida de soporte G1/4a x G1/4i (latón/plástico)
STAR Anillo de sellado de perfil (NBR)
1086
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Lubricantes, aceites y engrasadores

