Page 1076 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1076
Metal Working Fluids | Hydraulic Oils
Ultraform 2030
• Lubricante de forma de alto rendimiento para aplicaciones ligeras/medianas a presiones extremas
• Formulado para aplicaciones de forma ligera/mediana/pesada en metales férrico y no férrico
Ultraguard SC
Código de Pedido
Cantidad del contenido
Unidad del contenido
Precio Ud. €
• Limpiador de maquinas
• Diseñado para uso antes de llenar las maquinas con fluido de cortar • Limpia y desinfecta en una sola operación
• Se puede usar durante operación
• Evita la contaminación de fluido nuevo
• Ratio de dilución - 100:1
C1476511 20,000 LTR 409,09
Ultraform Advantage
• Lubricante sin cloro diseñado para todos los procesos de fabricación de metal laminado
• Alto rendimiento procuce el mínimo de fragmentos metales
• Aplio interval de dilución utilizando agua o aceite
• Fácil limpiar
• Apto para todos los metales
• Se utiliza puro para aplicaciones duras
• Se aplica con cepillo, spray o goteo
Código de Pedido
C1476411
C1476412
Cantidad del contenido
Unidad del contenido
Precio Ud. €
43,96
187,84
1,000 LTR
5,000 LTR
SAPPHIRE Hi-Power 22
• Una gama de aceites lubricantes de base mineral térmicamente estables
• Apto para su uso tanto en compresores de aire como sistemas hidráulicos, gracias
8
a su exclusiva fórmula
• Sistema exclusivo L-CO que reduce la dispersión
• Apto para uso en compresores, sistemas hidráulicos y tuberías de aire • Su calidad superior garantiza que no forme sedimentos,fango ni barniz • Mejor estabilidad ante la oxidación
• Generación de espuma mínima
• Intervalo de temperaturas de -20°C a +120°C
• Excelente capacidad de filtrado
Código de Pedido
C1476542
Cantidad del contenido Unidad del contenido Precio Ud. €
20,000 LTR 531,00
Precio Ud. €
201,03
1490,50
Código de Pedido
C1476427
C1476428
Cantidad del contenido
20,000
200,000
Unidad del contenido
LTR
LTR
1062
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Lubricantes, aceites y engrasadores
51483 51482
51375
51485