Page 1072 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1072
Miscellaneous Maintenance | Metal Working Fluids
Aplicador de spray
Label Off Super
Fast Stick
Eliminador de etiquetas Label Off. CRC LABEL
OFF SUPER: para despegar etiquetas de papel autoadhesivas de la mayoría de las superficies en 2-3 minutos después de humedecer (probar en plásticos antes de usar).
Código de Precio Pedido Número de Parte Volumen Ud. €
C6864726 32314-AA 400 ml 18,46
Power Stick
Adhesivo multiuso de secado rápido. No clorado. Se puede usar en materiales porosos. Unión permanente cuando se aplica en ambas caras, reposicionable cuando se aplica en una cara.
Código de Pedido
WD-40
Número de Parte
Descripción del artículo
Precio Ud. €
Código de Pedido
C6864764
Número de Parte Volumen
30383-AD 500 ml
Precio Ud. €
17,36
Food Grease
Adhesivo multiuso permanente de gran fuerza. No clorado. Con un largo periodo de secado para permitir el posicionamiento adecuado de las piezas a unir.
Grasa multiuso para equipos de procesado de alimentos. Lubricación de larga duración para equipos de procesado de alimentos donde puede ocurrir
un contacto accidental con los alimentos. Extrema presión, NLGI 2. Protege contra la corrosión.
Código de Pedido
C6864765
Precio Ud. €
18,42
Código de Pedido
C6969377
Precio Número de Parte Volumen Ud. €
32317-AA 500 ml 19,74
Número de Parte Volumen
30454-AD
500 ml
Eco Leakfinder
RTD Metal Cutting Compound
• Pasta de cortar metal que dobla la vida útil del equipaje
• Pasta suave con un bajo punto de fusión
• Apto para aplicaiones de cortar intenso
• Formulado para adherirse a la herramienta y
proporcionar un rendimiento excelente de cortar • Aprobado por Rolls Royce - Specs CSS 137
• Aplicación por cepillo
8
El producto Multi-Use ofrece más de 2000 usos, y es el Número 1 para resolver problemas de mantenimiento en el lugar de trabajo. Lo que es aún más importante, ahorra tiempo y dinero, dada la versatilidad de sus cinco funciones principales: limpieza, protección, desplazar la humedad, penetración y lubricación.
El producto es un elemento esencial en su caja de herramientas, gracias a su:
- Facilidad de uso
- Versatilidad
- Efectividad en cuanto al coste - Calidad uniforme del producto - Resolución de problemas
Detector de fugas de gases a base de agua EN 14291. NG-5170AS0069 Biodegradable. Detecta y localiza rápidamente y de forma fiable las fugas de gas y las pérdidas de presión en tuberías, sistemas de presión, etc. formando burbujas fácilmente visibles. Puede emplearse para gas natural, propano, butano, acetileno, LPG, nitrógeno, dióxido de carbono, aire comprimido, refrigerantes, oxígeno y otros tipos
de gases. Compatible con metales y plásticos. Biodegradabilidad de acuerdo a la OECD 301B: 31%.
Código de Pedido
C4189767
Número de Parte
49025
Descripción del artículo
WD-40 25 litros
Precio Ud. €
207,90
Código de Pedido
C1476448
C1476450
Cantidad del contenido
500,000
18,000
Unidad del contenido
Precio Ud. €
Código de Pedido
C7027840
Precio Número de Parte Volumen Ud. €
10732-AB 500 ml
GRM 14,99
KGM 475,73
1058
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Lubricantes, aceites y engrasadores
10290
10269
9315
9411
9354
51446
9658
9410