Page 994 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 994
Roloc-System
Faserverstärkte Roloc Schleifscheiben 983C
Eine leistungsfähige, faserverstärkte Schleifscheibe für optimale Schleifwirkung auf Bau- und Karbonstahl. Schneller Abtrag und lange Standzeiten dank Cubitron- Mineralgehalt. Glasfaserverstärkte Roloc Schleifscheiben sind ideal für schwere Roloc-Anwendungen.
Roloc+ Lackbeseitigungsscheiben
Grobkörniges offenes Vliesmaterial hält Belastungen stand und verhindert Wärmeentwicklung. Aggressive Reinigungswirkung zur Beseitigung starker Verschmutzungen von Oberflächen. Mit Schaumstoffimprägnierung zur besseren Kantenschonung als bei Clean & Strip Standardprodukten. Päckchen mit 10 Scheiben.
Päckchen mit 50 Scheiben. Schleifscheibenmaß(e): 75 mm Lochausführung: Einfach
Max. Drehzahl (min-1): 20000
Farbe: Grau Korngröße: SXCRS
Maximal Geschwind- igkeit
10000
10000
8000
8000
Preis je Stück €
Bestellcode
C4106979
C4106978
C4106977
Roloc Zubehör
Korngröße
Farbe
Preis je Stück €
Bestellcode
C4192988
C4192989
C4192990
C4192991
Schleifscheibenabmessung(en)
75mm x 12mm
75mm x 25mm
100mm x 12mm
100mm x 25mm
P36 Braun
P60 Orange
P80 Gelb
Schleifscheibenzubehör
Bestellcode Größe
Preis je Stück €
1,34
C7045537
Roloc Zubehör
50mm x 6mm x 19mm
Für Muffen einen 6 mm Gewindeschaft verwenden. Päckchen à 10 Stück.
7
Preis je Stück €
0,14
Bestellcode
C1689579
Bestellcode
C7045535
C6958109
Größe
50mm x 6mm Gewinde
75mm x 6mm Gewinde
Korngröße
Mittel
Mittel
Maximal Geschwin- digkeit
25000
18000
Preis je Stück €
3,05
4,59
980
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Schleifmaterial
10101
10009
10095
10102 10084