Page 991 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 991
Roloc-System
Roloc+ Lamellenbürsten CB-ZR
Kombination aus Scotch-Brite Clean & Finish Material und beschichtetem Schleifmittel für größere Eindringtiefen; beseitigt Fehlstellen und verringert die Rauigkeit in einem Schritt. Durch den integrierten Schaft ist die Bürste direkt einsetzbar; das heißt, weniger Unterbrechungen und Bearbeitungskosten. Päckchen à 10 Stück.
Größe: 63 x 32 mm
Farbe: Braun
Max. Drehzahl (min-1): 9000
Bestellcode Korngröße
C4192985 P80
C4192986 P120
C4192987 P180
Preis je Stück €
13,30
13,30
13,30
Roloc+ Lamellenbürsten PF-ZR
Dreidimensionales Scotch-Brite Schleifvlies für einheitliche, wiederholgenaue Schleifergebnisse ohne Beschädigung des Werkstücks. Offene, biegsame Lamellenausführung; weich und nachgiebig und somit optimal für einheitliche Oberflächen ohne Riefen.
Farbe: Braun Korngröße: AMED
Bestellcode
Inhaltsmenge Größe
Maximal Geschwin- Preis je digkeit Stück €
12000 10,32
9000 12,93
8000 17,41
C4192978 25
C4192979 10
C4192980 10
50 x 25
63mm x 32mm
75mm x 35mm
Roloc+ Lamellenbürsten FF-ZR
Die Bürsten sind mit Schleifmaterial imprägniert; sie sorgen über die gesamte Produktlebensdauer hinweg für eine einheitliche Abtrags- und Bearbeitungsgüte. Offene, biegsame Lamellenausführung; weich und nachgiebig und somit optimal für einheitliche Oberflächen ohne Riefen. Farbe: Braun.
Korn- Maximal Ge- Preis je
Bestellcode Inhaltsmenge
C4192982 25
C4192983 25
C4192981 10
C4192984 10
Größe größe
50 x 25 AVFN
50 x 25 SFIN
75mm x 35mm ACRS
75mm x 35mm SFIN
schwindigkeit Stück €
12000 9,33
12000 9,33
7500 13,97
7500 13,97
Roloc Bristle Schleifmittel
7
Sichere Verwendung dank minimaler Vibrations- und Lärmbelastung. Keine Belastung kombiniert mit besserer Oberflächenaufbereitung. Einheitliche Bearbeitungsweise, Material kann vollständig aufgebraucht werden. Für viele verschiedene Winkelschleifer geeignet. Päckchen à 10 Stück.
Bestellcode
C4193424
C4193425
C4193426
C4193427
Größe Korngröße Farbe
50mm P50 Grün
50mm P80 Gelb
50mm P120 Weiß
75mm P50 Grün
Maximal Geschwin- Preis je digkeit Stück €
25000 5,66
25000 5,66
25000 5,66
18000 11,32
Schleifmaterial
977
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
10037 10081 10069 10083