Page 94 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 94
1/2’’ Steckschlüssel - Steckschlüsseleinsätze
1/2” Antrieb Sechskant-Einsatz, lange Ausführung
Steckschlüssel mit 1/2’’-Antrieb
• Aus Chrom-Molybdän-Stahl, speziell wärmebehandelt • Einzigartiges rutschfestes Design zur Verhinderung von abgerundeten Ecken, sogar für 70 % abgerundete Muttern geeignet
• Im metrischen System eignet sich der Steckschlüssel selbst für 1 mm kleinere reguläre Befestigungselemente. Beispielsweise kann
der 19-mm-Steckschlüssel auf einem 18-mm- Befestigungselement verwendet werden.
• Im SAE-System eignet sich der Steckschlüssel auch für die vergleichbare Größe regulärer metrischer Befestigungselemente. Beispielsweise kann der 11⁄16”-Steckschlüssel auf einem 17-mm- Befestigungselement verwendet werden.
• Entspricht DIN-, BS- und ANSI-Normen
• Mattsatinierte Oberfläche
• Mit grauem Ring
Sechskant-Steckschlüssel, lange Ausführung
Hergestellt aus Chrom-Vanadium-Stahl. Sechskant- Einsatz, lange Ausführung. Entspricht den Normen DIN 3122 und DIN 3123.
Bestellcode
C2706482
C2706466
C2706467
C2706468
C2706469
C2706470
C2706471
C2706472
C2706473
C2706474
C2706475
C2706476
C2706477
C2706478
C2706479
C2706480
C2706481
Größe
10 mm
12 mm
13 mm
14 mm
15 mm
16 mm
17 mm
18 mm
19 mm
21 mm
22 mm
23 mm
24 mm
27 mm
30 mm
32 mm
36 mm
Preis je Stück €
14,30
14,30
14,30
14,30
14,30
14,70
14,70
16,10
16,10
17,90
17,90
17,90
20,20
20,20
26,00
26,00
42,00
Bestellcode
C5061278
C5061279
C5061280
C5061281
C5061282
C5061283
C5061284
C5061285
C5061286
C5061287
C5061288
C5061289
C5061290
Nussgröße
12 mm
13 mm
14 mm
17 mm
19 mm
21 mm
22 mm
24 mm
27 mm
30 mm
32 mm
34 mm
36 mm
Preis je Stück €
5,87
5,87
5,87
6,56
6,56
6,70
7,02
7,80
8,26
10,64
10,64
14,57
16,14
7805SM 1/2”SD Metrische Sechskant- Einsätze
Sechskant-Steckschlüsselsatz, 11teilig, lange Ausführung (Art. 920AL), auf Halterung
Bestellcode
C6821655
C6821656
C6821657
C6821658
C6821659
1 C6821660 C6821661
C6821662
C6821663
C6821664
C6821665
C6821666
C6821667
C6821668
C6821669
C6821670
C6821671
Größe
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14mm
15 mm
16 mm
17 mm
18 mm
19 mm
20 mm
21 mm
22 mm
24 mm
27 mm
30 mm
32 mm
Preis je Stück €
3,17
3,17
3,17
3,17
3,17
3,17
3,36
3,36
3,36
3,36
3,66
3,66
3,85
4,59
5,68
6,54
6,54
1/2” Steckschlüssel-Einsätze, lange Ausführung Sechskant, metrisch
Nicht geeignet zur Benutzung mit Maschinen Hochleistungs-Stahllegierung
Hochglanzpoliert Gerändelt
ISO 2725-1/1174-1 DIN 3120
Bestellcode
C2717563
Inhalte Produktgruppen
Preis je Stück €
Bestellcode
C3424834
C3424835
C3424836
C3424837
C3424838
C3424839
C3424840
C3424841
C3424842
C3424843
C3424844
C3424845
C3424846
C3424847
C3424848
C3424849
C3424850
C1251520
C3424851
C3424852
C1251521
Größe
10 mm
12 mm
13 mm
14 mm
15 mm
16 mm
17 mm
18 mm
19 mm
20 mm
21 mm
22 mm
23 mm
24 mm
25 mm
26 mm
27 mm
28 mm
29 mm
30 mm
32 mm
Preis je Stück €
5,52
5,91
5,52
6,01
6,01
6,01
6,01
6,88
6,40
6,98
7,57
10,64
7,71
7,71
7,71
7,71
9,72
10,40
10,84
10,40
10,40
10-12-13-14-15-16-17-18-19- 179,50 21-22 mm
80
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Handwerkzeuge und Werkzeugaufbewahrung
165039
8661
32656
40724
40722