Page 956 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015 e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 956

Kosteneinsparungen
Erfolgsgeschichte: Schleifmaterial Branche: Maschinenbau
Die Ausgangssituation:
Ein Hersteller für Pumpen hatte einen Engpass in seinem Produktionsprozess, der potenzielle Geschäfte gefährdete.
Die Brammer Lösung
Der Kunde wandte sich an Brammer und lud Brammer ein, den Produktionsprozess genau zu analysieren.
Das Werkstück wird in zwei Schritten mit teuren Hilfsmitteln gefertigt. Zuerst werden die groben Metallstücke geschliffen, danach im zweiten Schritt mit einer feinen Schleifscheibe nachgeschliffen.
Brammer erkannte, dass aus diesen zwei Schritten, einer gemacht werden kann. Denn durch den Einsatz der günstigeren Norton Fächerschleifscheibe, wird der Vorgang auf einen Schritt optimiert. Dies hat eine bis zu 25 – 30% schnellere Fertigung zur Folge.
Außerdem ermöglicht dieser Vorgang eine angenehmere Arbeitsumgebung, da Geräuschpegel und Vibrationen am Arbeitsplatz verringert werden.
7
Reduzierung der Gesamtbeschaffungskosten
Bedeutet:
• Lieferantenreduzierung
• OE-Teile Umschlüsselung • Energieeinsparungen
Kosteneinsparung
€4.366
942
wwww.b.brarammmeer.rb.bizizwwww.b.brarammmeer.rb.bizizwwww.b.brarammmeer.rb.biziz
Schleifmaterial


































































































   954   955   956   957   958