Page 92 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 92
1/2’’ Steckschlüssel - Steckschlüsseleinsätze
7800SM 1/2”SD Metrische Sechskant- Einsätze
Sechskant-Steckschlüssel
1/2’’ Antrieb Zwölfkant-Einsatz, metrisch
Chrom-Vanadium-Stahl. Hergestellt nach DIN 3124.
1/2” Steckschlüssel-Einsätze
Sechskant, metrisch
Nicht geeignet zur Benutzung mit Maschinen Hochleistungs-Stahllegierung Hochglanzpoliert
Gerändelt
ISO 2725/1174
DIN 3124/3120
Bestellcode
C2550467
C2550468
C2550450
C2550451
C2550452
C2550453
C2550454
C2550455
C2550456
C2550457
C2550458
C2550459
C2550460
C2550461
C2550462
C2550463
C2550464
C2705458
C2550466
C2705459
C2705460
C2705461
C2705462
C2705463
Größe
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14 mm
15 mm
16 mm
17 mm
18 mm
19 mm
20 mm
21 mm
22 mm
23 mm
24 mm
25 mm
26 mm
27 mm
28 mm
29 mm
30 mm
32 mm
Preis je Stück €
4,75
4,75
4,75
4,75
4,75
5,15
5,15
5,15
5,80
5,80
5,80
5,80
6,75
6,75
6,75
7,30
7,30
7,30
7,75
7,75
7,75
8,25
8,25
8,55
Bestellcode
C4972217
C4972218
C4972219
C4972220
C4972221
C4972222
C4972223
C4972224
C4972225
C4972226
C4972227
C4972228
C4972229
C4972230
C4972231
C4972232
C4972238
C4972233
C4972234
C4972235
C4972236
C4972237
C5061276
C5061277
Größe metrisch
8 mm
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14 mm
15 mm
16 mm
17 mm
18 mm
19 mm
20 mm
21 mm
22 mm
23 mm
24 mm
25 mm
26 mm
27 mm
28 mm
30 mm
32 mm
34 mm
36 mm
Preis je Stück €
1,98
1,98
2,08
2,08
2,21
2,21
2,21
2,24
2,24
2,24
2,63
2,82
3,02
3,21
3,40
3,56
4,20
4,52
4,52
4,94
5,26
5,45
5,60
6,24
Bestellcode
C1251504
C3424826
C1251487
C1251488
C1251489
C1251490
C1251491
C1251492
C1251493
C1251494
C1251495
C1251496
C3999230
C1251497
C1251498
C1251499
C1251500
C3424821
C3424822
1 C1251501 C1251502
C3999231
C3424823
C1251503
C4187511
C3424824
C3424825
Größe
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14 mm
15 mm
16 mm
17 mm
18 mm
19 mm
20 mm
21 mm
22 mm
23 mm
24 mm
25 mm
26 mm
27 mm
28 mm
29 mm
30 mm
32 mm
33 mm
34 mm
36 mm
Preis je Stück €
5,03
5,03
5,03
5,03
5,03
5,03
5,13
5,13
5,13
5,81
5,81
5,81
6,74
6,25
6,25
6,25
6,79
7,32
7,32
8,35
8,50
6,64
8,59
8,59
7,71
11,23
16,11
Sechskant-Steckschlüsselsatz, 13teilig (Art. 920A), auf Halterung
Bestellcode
C2716454
C2716453
Teilenummer
920 A/SB8
920 A/SB13
Inhalte Produktgruppen
23-24-25-26-27-28-30-32 mm
10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 mm
Preis je Stück €
70,50
85,50
78
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Handwerkzeuge und Werkzeugaufbewahrung
8514
40709
40711
26559