Page 93 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 93
1/2’’ Steckschlüssel - Steckschlüsseleinsätze
7800DM 1/2”SD Metrische Doppel-Sechs- kant-Einsätze
50 Steckschlüssel - 1/2” Vierkantantrieb
Steckschlüssel mit 1⁄2”-Antrieb, rutschfest
• Aus Chrom-Molybdän-Stahl, speziell wärmebehandelt • Einzigartiges rutschfestes Design zur Verhinderung von abgerundeten Ecken, sogar für 70 % abgerundete Muttern geeignet
• Im metrischen System eignet sich der Steckschlüssel selbst für 1 mm kleinere reguläre Befestigungselemente. Beispielsweise kann
der 19-mm-Steckschlüssel auf einem 18-mm- Befestigungselement verwendet werden.
• Im SAE-System eignet sich der Steckschlüssel auch für die vergleichbare Größe regulärer metrischer Befestigungselemente. Beispielsweise kann der 11⁄16”-Steckschlüssel auf einem 17-mm- Befestigungselement verwendet werden.
• Entspricht DIN-, BS- und ANSI-Normen
• Mattsatinierte Oberfläche
• Mit schwarzem Ring
Metrische Maße: DIN 3124/ISO 2725-1, E DIN EN 3709, ASME B 107.5 M, amerikanische Maße: ASME B 107.1, Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-E (Prüfwerte), HPQ-Hochleistungsstahl, verchromt.
1/2” Steckschlüssel-Einsätze Doppelsechskant, metrisch
Nicht geeignet zur Benutzung mit Maschinen Hochleistungs-Stahllegierung Hochglanzpoliert
Gerändelt
ISO 2725/1174
DIN 3124/3120
Bestellcode
C3976358
C3976359
C3976360
C3976361
C3976362
C3976363
C3976364
C3976365
C3976366
C3976367
C3976368
C3976369
C3976370
C3976371
C3976372
C3976373
C3976374
C3976375
C3976376
C3976377
C3976378
C3976379
C3976380
C3976381
C3976382
Größe
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14 mm
15 mm
16 mm
17 mm
18 mm
19 mm
20 mm
21 mm
22 mm
23 mm
24 mm
25 mm
26 mm
27 mm
28 mm
30 mm
31 mm
32 mm
34 mm
Preis je Stück €
5,43
109,36
4,44
4,78
4,59
4,44
4,82
4,93
4,93
5,24
5,54
5,24
6,00
6,19
5,77
7,19
6,23
8,49
7,95
7,95
9,56
8,57
11,70
8,57
12,70
Bestellcode
C1251470
C1251471
C1251447
C1251448
C1251449
C1251450
C1251451
C1251452
C1251453
C1251454
C1251455
C1251456
C1251457
C1251458
C1251459
C1251460
C1251461
C1251462
C1251463
C1251464
C1251465
C1251466
C1251467
C1251468
C1251469
Größe
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14 mm
15 mm
16 mm
17 mm
18 mm
19 mm
20 mm
21 mm
22 mm
23 mm
24 mm
25 mm
26 mm
27 mm
28 mm
29 mm
30 mm
32 mm
36 mm
Preis je Stück €
5,03
5,03
5,03
5,03
5,03
5,03
5,13
5,13
5,13
5,81
5,81
5,81
6,25
6,25
6,25
6,25
6,79
7,32
7,32
8,35
8,50
8,59
8,59
8,59
16,11
Bestellcode
C6821672
C6821673
C6821674
C6821675
C6821676
C6821677
C6821678
C6821679
C6821680
C6821681
C6821682
C6821683
C6821684
C6821685
C6821686
C6821687
C6821688
Preis je Größe Stück €
10 mm 3,17
11 mm 3,17
12 mm 3,17
13 mm 3,17
14mm 3,17
15 mm 3,17
16 mm 3,36
17 mm 3,36
18 mm 3,36
19 mm 3,36
20 mm 3,62
21 mm 3,62 1 22 mm 3,85
24 mm 4,67
27 mm 5,57
30 mm 6,54
32 mm 6,91
Handwerkzeuge und Werkzeugaufbewahrung
79
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
10167
8513
165036