Page 902 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015 e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 902

Bohrfutter | Werkzeughalter
Schlüssel Typ 141 Supra SK
Schlagbohrfestes, schlüsselloses Schnellspann-Bohrfutter für Schlagbohrmaschinen aller Fabrikate.
Technische Merkmale:
- Futter gegen Bohrstaub und Verschmutzung abgedichtet
- Ausführung SK: für Linkslauf bis 15 Nm Drehmoment geeignet
- Selbsttätiges Nachspannen Beim Bohren proportional zur Schnittkraft
- stabile Konstruktion: Funktionskomponenten aus Metall
- Keine Durchbohrung: Futter müssen entsprechend stark auf Spindelbefestigt werdenKundenvorteile:
- Unfallsicher durch Spannkraftsicherung
- Leichtes und schnelles Einspannen des Bohrers von Hand
- Öffnen des Futters selbst bei starker Vibration und hoher Schlagfrequenzun möglich - Beim Bohren wird der Bohrstaub durch Bohrungen in der Konushülse herausgeschleudert
Bestellcode Mount
C6078724 B 12
C6078727 B 12
C6078728 B 16
C6078723 3/8 in - 24
C6078722 1/2 in - 20
C6078726 1/2 in - 20
C6078725 1/2 in - 20
Bohrfutter-Schlüssel
Spannweite
0,5 - 10
1 - 13
1 - 13
0,5 - 10
0,5 - 10
1 - 13
1 - 13
Außendurchmesser
40 mm
42,8 mm
42,8 mm
40 mm
40 mm
42,8 mm
42,8 mm
Length Closed
75,7 mm
76,1 mm
89,3 mm
73,7 mm
73,7 mm
73,3 mm
83,3 mm
Preis je Stück €
59,48
73,33
73,33
59,48
59,48
77,65
73,33
Typ 120 Schlüssel mit DIN Verzahnung 6349 für Zahnkranz-Bohrfutter mit Schlüssel.
Bestellcode
C2556386
C3404264
C2556384
C2556385
Kegeldorn
5
Preis je Größe Stück €
S1 2,49
S2 A 2,92
S3 4,33
S4 7,03
Typ 236 Kegeldorn mit Dreibackenbohrfutter, ganz gehärtet und geschliffen.
Bestellcode
C3964313
C4347045
C3964314
C3964315
C3964316
C3964317
C3964318
C3964320
C3964319
C3964321
C3964322
C3964324
C3964323
C3964344
C3964345
Hole for pin alignment
J1
J2
J3
J6
J1
J2
J3
J33
J6
J2
J3
J33
J6
J3
J6
MK Nummer
1
1
1
1
2
2
2
2
2
3
3
3
3
4
4
Maximaler Durchmesser
9,754 mm
14,199 mm
20,599 mm
17,17 mm
9,754 mm
14,199 mm
20,599 mm
15,85 mm
17,17 mm
14,199 mm
20,599 mm
15,85 mm
17,17 mm
20,599 mm
17,17 mm
Aussendurchmesser Min
8,5 mm
12,4 mm
19 mm
15,9 mm
8,5 mm
12,4 mm
19 mm
14,2 mm
15,9 mm
12,4 mm
19 mm
14,2 mm
15,9 mm
19 mm
15,9 mm
Preis je Stück €
4,22
4,33
5,95
4,33
5,62
5,62
5,95
5,84
5,84
7,57
7,46
7,57
7,46
13,30
13,30
888
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Spanntechnik
48725
48675 48706


































































































   900   901   902   903   904