Page 900 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 900
Bohrfutter
Bohrfutter Extra
Bohrfutter
Extra-RV-E, schlüssellos mit Radialverriegelung
Prima-L mit Schlüssel
Bestellcode
C6840170
C6863955
C6840171
C6863956
C6840172
C6863957
C6840173
Schlauch-
Material Spannweite
Metall 1,5-13 mm
Metall 1,5-13 mm
Plastik 1,5-13 mm
Plastik 1,5-13 mm
Plastik 1-10 mm
Plastik 1-10 mm
Plastik 1-10 mm
Preis je Montage Stück €
1/2”-20 17,59
1/2”-20 17,59
1/2”-20 15,07
1/2”-20 15,07
1/2”-20 11,98
1/2”-20 11,98
3/8”-24 11,98
Bestellcode
C6840174
C6840175
C6840176
C6840177
Schlauch- Material
Metall
Metall
Metall
Metall
Spannweite
1-10 mm
1-10 mm
1,5-13 mm
1,5-13 mm
Preis je Montage Stück €
1/2”-20 8,45
3/8”-24 8,45
1/2”-20 9,46
3/8”-24 9,46
Schlüssel Typ 104-61 Extra-RV
Typ 104-61 Extra-RV mit Radialverriegelung; Kunststoff-Design.Schlüssellose Bohrfutter in Kunststoff- und Metallausführung, mit Radialverriegelung, für Netzbohrmaschinen und Akkumaschinen, schlagbohrfest, mit Sechskant für Montage und Demontage auf der Maschinenspindel Einteilige Ausführung ohne Haltering für Maschinen mit Spindelstop.Technische Merkmale:
- Beim Schrauben und Bohren, insbesondere beim Schlagbohren, ist kein zusätzliches Verriegeln mehr notwendig - Sehr ergonomisch, bedienungsfreundlich, mit Anfahrschutz ausgerüstet
- Spannfasen der Backen aus Hartmetall (Größe 13)
- Für sämtliche Bohrmaschinen bis 1100 Watt Leistung
- Durchbohrte Ausführung für Rechts
- und Linkslauf (für Sicherungsschraube M 5 oder M 6)
Kundenvorteile:
- Spannfasen der Backen aus Hartmetall (Größe 13)
- Kein zusätzliches Verriegeln mehr notwendig(1 Bewegung = 2 Funktionen)
Bestellcode
C6078730
C6078731
C6078732
C6078733
Schlüssel Typ 111 Prima S und M
Length Closed
60,9 mm
60,9 mm
72,4 mm
72,4 mm
Preis je Stück €
45,42
45,42
54,94
54,94
5
Mount
3/8 in - 24
1/2 in - 20
3/8 in - 24
1/2 in - 20
Spannweite
1 - 10
1 - 10
1,5 - 13
1,5 - 13
Außendurchmesser
42,7 mm
42,7 mm
42,7 mm
42,7 mm
Typ 111 Prima S und MLeicht mittlere Größen, hauptsächlich für handbetriebene Schlagbohrmaschinen. Zahnkranz-Bohrfutter mit Schlüssel, DIN ISO 10887 Mit Kegelaufnahme bzw. Gewindeaufnahme schlagbohrfest. Für Maschinen mit hoher Schlagfrequenz empfehlen wir das Zahnkranz-Bohrfutter Prima-Mat.
Technische Merkmale:
- Universell einsetzbare Bauart hat sich insbesondere auf handgeführten Bohr- und Schlagbohrmaschinen bewährt Auf Anfrage liefern wir die schweren Industrie-Futter Mit DIN-Kegel in den Gr. 6-10 mit Abdrückgewinde, in den Gr. 13-20 mit Mitnehmer
Bestellcode
C6078697
C6078698
C6078699
C6078700
C2556382
C2415204
C6078701
C6078702
C6078703
C6078705
C6078704
C6078706
Schlüsselgröße
S1
S1
S2 A
S2 A
S3
S1
S1
S2 A
S2 A
S2 A
S2 A
S3
Mount
B 10
B 10
B12
B12
B 16
3/8 in - 24 UNC
3/8 in - 24
3/8 in - 24
1/2 in - 20
1/2 in - 20
3/8 in - 24
1/2 in - 20
Spannweite
0,5 - 6,5
0,5 - 8
0,8 - 10
1,5 - 13
3 - 16
0,5 - 6,5
0,5 - 8
0,8 - 10
0,8 - 10
1,5 - 13
1,5 - 13
3 - 16
Außendurchmesser
29,5 mm
29,5 mm
34,5 mm
42,8 mm
50 mm
29,5 mm
29,5 mm
34,5 mm
34,5 mm
42,8 mm
42,8 mm
50 mm
Length Closed
53 mm
53 mm
60,5 mm
72 mm
86,5 mm
53 mm
53 mm
61 mm
61 mm
74 mm
74 mm
87,5 mm
Preis je Stück €
37,96
39,58
39,80
46,40
68,24
36,34
38,61
39,80
39,80
46,40
46,40
66,94
886
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Spanntechnik
227739
48688
48709 227740