Page 901 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015 e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 901

Bohrfutter
Schlüssel Typ 111 Prima
Typ 111 PrimaSchwerindustrie-Version für feste und handbetriebene Schlagbohrmaschinen.Zahnkranz-Bohrfutter mit Schlüssel, DIN ISO 10887 Mit Kegelaufnahme bzw. Gewindeaufnahme schlagbohrfest. Für Maschinen mit hoher Schlagfrequenz empfehlen wir das Zahnkranz-Bohrfutter Prima-Mat.
Technische Merkmale:
- Universell einsetzbare Bauart hat sich insbesondere auf handgeführten Bohr- und Schlagbohrmaschinen bewährt Auf Anfrage liefern wir die schweren Industrie-Futter Mit DIN-Kegel in den Gr. 6-10 mit Abdrückgewinde, in den Gr. 13-20 mit Mitnehmer
Bestellcode
C3596274
C6078696
C2145409
C2556403
C2145410
C2556410
C2556402
C6078707
C2556401
C2556405
C2556406
C2556408
C2556409
C3688924
Schlüsselgröße Mount
S1 B 12
S2 A B12
S2 A B16
S3 B 16
S3 B 18
S4 B 22
S1 J1
S2 A J1
S2 A J2
S3 J6
S3 J33
S3 J3
S3 J6
S4 J3
Spannweite
0,5 - 6,5
0,5 - 8
1 - 10
1 - 13
1 - 16
5 - 20
0,5 - 6,5
0,5 - 8
1 - 10
1 - 13
1 - 13
1 - 16
1 - 16
5 - 20
Außendurchmesser
29,5 mm
34,5 mm
42,8 mm
52 mm
56,5 mm
65 mm
29,5 mm
34,5 mm
42,8 mm
52 mm
52 mm
56,5 mm
56,5 mm
65 mm
Length Closed
57,5 mm
60,5 mm
77 mm
86 mm
98 mm
113,5 mm
52,5 mm
58,5 mm
75,5 mm
86 mm
86 mm
98 mm
98 mm
103,5 mm
Preis je Stück €
37,96
40,34
45,21
55,26
73,76
123,29
39,47
42,50
47,59
61,00
61,00
77,44
77,44
125,45
Schlüssel Typ 136 Supra S
Typ 136 Supra SLeichte Version für handbetriebene Bohrmaschinen.Anwenderfreundliche AusführungZum schnellen Spannen und Lösen der Bohrwerkzeuge, ohne Schlüssel Schlüsselloses Schnellspann-Bohrfutter für handgeführte Bohrmaschinen und Ständerbohrmaschinen mit Aufnahmegewinde und Konus-Aufnahme. Leichtes und schnelles Einspannen des Bohrers von Hand.
Technische Merkmale:
- Selbsttätiges Nachspannen beim Bohren proportional zur Schnittkraft; dadurch Erhaltung der Spannkraft auch bei hartem Einsatz
- Massiver Haltering
5
Bestellcode Mount
C6078709 B 10
C6078710 B 12
C6078712 B 12
C6078714 B 12
C6078715 B 16
C6041253 B 16
C6078718 B 18
C6078711 J1
C6078713 J1
C2556419 J2
C6078719 J2
C6078720 J33
C6078721 J6
C3964272 3/8 in - 24
C6078708 1/2 in - 20
C3964229 3/8 in - 24
C2556416 1/2 in - 20
C2556420 3/8 in - 24
C3964228 1/2 in - 20
C6078716 1/2 in - 20
C6078717 5/8 in - 16
Spannweite
0- 8
0- 8
0,5 - 10
1 - 13
1 - 13
3 - 16
3 - 16
0- 8
0,5 - 10
1 - 13
3 - 16
3 - 16
3 - 16
0- 8
0- 8
0,5 - 10
0,5 - 10
1 - 13
1 - 13
3 - 16
3 - 16
Außendurchmesser
32 mm
32 mm
35,8 mm
40,2 mm
40,2 mm
46 mm
46 mm
32 mm
35,8 mm
40,2 mm
46 mm
46 mm
46 mm
32 mm
32 mm
35,8 mm
35,8 mm
40,2 mm
40,2 mm
46 mm
46 mm
Length Closed
68,6 mm
68,6 mm
75,7 mm
86,1 mm
89,6 mm
98,5 mm
102 mm
67,5 mm
73,7 mm
89,5 mm
99,5 mm
102 mm
102 mm
67,6 mm
67,6 mm
73,7 mm
73,7 mm
83,6 mm
83,6 mm
97,5 mm
97,5 mm
Preis je Stück €
48,45
48,45
49,86
61,75
61,75
77,00
77,00
51,80
53,32
66,40
81,98
81,98
81,98
46,18
46,18
48,77
48,77
64,13
61,75
77,00
77,00
Spanntechnik
887
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
48697
48683


































































































   899   900   901   902   903