Page 891 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015 e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 891

Handentgratsysteme
Schnellentgrater mit nicht auswechselbarer HSS-Klinge E 100
Kantenentgrater A1 mit HSS-Klinge E 100
Kantenentgrater mit HSS-Klingen. Kunststoffgriff mit abschraubbarem Rückteil zur Aufbewahrung von Ersatzklingen. Klingen auswechselbar. Ideal zum Entgraten von Kanten, Rohren und Stahl-, Aluminium-, Messing-, Kupferblechen, Gusseisen und Kunststoffplatten. 4-teiliger Kantenentgrater-Satz A3 komplett mit 3 HSS-Klingen mit E 100, E 200 und E 350.
Schnellentgrater mit HSS-Klinge. Aluminium-Sechskantgriff. Klein und handlich. Ideal zum ständigen Mitführen.
Bestellcode
C3963540
Schnellentgrater mit auswechselbarer HSS-Klinge E 100
Preis je Stück €
5,40
Bestellcode
C6026067
Unigrat Klinge E 100
Preis je Stück €
18,77
Schnellentgrater mit HSS-Klinge. Aluminium-Sechskantgriff. Klein und handlich. Ideal zum ständigen Mitführen.
Bestellcode
C4010416
Unigrat Universalhandgriff A
Preis je Stück €
7,37
HSS-Klinge mit der Schneidkante von B 10, nur mit langem Schaft. Für innere und äußere Entgratarbeiten und langspanende
Werkstoffe wie Stahl, Aluminium, Kunststoffe etc.
Bestellcode
C3963532
Unigrat Klinge E 200
HSS-Klinge mit der Schneidkante von B 20, nur mit langem Schaft. Für kurzspanende Werkstoffe wie Messing und Gußeisen. Einsetzbar in beide Richtungen.
Bestellcode
C3963533
Unigrat Klinge E 300
Preis je Stück €
1,62
In diesen Handgriff passen alle Halter B-C-D-E-F.Der Arretierungskopf kann mit Daumen und Zeigefinger der Griffhand zurückgezogen werden. Die Stahlhalter können bei zurückgezogenem Arretierungskopf bis zu 100,0 mm in der Länge verstellt werden und sind in jeder Position feststellbar.Im Griff können die zugehörigen Klingen untergebracht werden. Die Griffmulden enden mit einer Erhöhung und verhindern das Abrutschen aus der Hand.
Preis je Bestellcode Stück €
C3963518 7,47
Kantenentgrater A1 mit HSS-Klinge E 100
Kantenentgrater mit HSS-Klingen. Kunststoffgriff mit abschraubbarem Rückteil zur Aufbewahrung von Ersatzklingen. Klingen auswechselbar. Ideal zum Entgraten von Kanten, Rohren und Stahl-, Aluminium-, Messing-, Kupferblechen, Gusseisen und Kunststoffplatten. Kantenentgrater A1 komplett mit HSS-Klinge E 100
Preis je Bestellcode Stück €
C6026066 13,77
Preis je Stück €
1,62
4
HSS-Klinge mit der Schneidkante von B 30, nur mit langem Schaft. Für gleichzeitiges Entgraten innerer und äußerer Bohrungen bis 4,0 mm Materialstärke.
Bestellcode
C3963534
Preis je Stück €
2,12
Schneiden und Bohren
877
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
38946
38909
38952 38951
38935
38934
38933
38947


































































































   889   890   891   892   893