Page 890 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 890
Bandsägeblätter
Bandsägeblatt, Bimetall, Diemaster 2
Bimetall-Bandsägeblattbreite bis zu 12,7 mm. Universelles und Konturschneiden Für allgemeine Anwendungen mit manuellem Vorschub: Werkzeug- und Formenbau,Werkstätten, Wartungseinrichtungen Diemaster 2® ist ideal zum Konturschneiden. Eine M42 Highspeed-Stahlzahnkante bietet Ihnen eine längere Lebensdauer Ihres Blattes. Das Blatt ist dafür konzipiert, bei hohen Temperaturen zu laufen (die doppelte Geschwindigkeit von Karbon) und hält zehnmal länger als Karbonblätter.
Bestellcode
C6045559
C6045560
C6045561
C6045562
C6045563
C6045564
Klingenbreite
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
Schnittlänge
1138 mm
1325 mm
1330 mm
1440 mm
1470 mm
1735 mm
Werkstoffdicke
0,64 mm
0,64 mm
0,64 mm
0,64 mm
0,64 mm
0,64 mm
Zähne pro Inch
10/14
10/14
10/14
10/14
10/14
10/14
Preis je Stück €
16,61
18,45
18,50
19,58
19,87
22,48
Bandsägeblatt, Karbon, Typ Neo
Dank der gehärteten Zähne und der gehärteten Rückseite eignet sich dieses Karbon-Sägeblatt hervorragend zum Schneiden von weichem Stahl bei geringeren Geschwindigkeiten.
4
Bestellcode
C3977982
C3977983
C3977975
C3977976
C3977977
C3977978
C3977984
C3977985
C3977986
C3977987
C3977980
C3977981
C3977988
C3977989
C4194967
Klinge/Schneide Form
Neo-Typ
Neo-Typ
Neo-Typ
Neo-Typ
Neo-Typ
Neo-Typ
Neo-Typ
Neo-Typ
Neo-Typ
Neo-Typ
Neo-Typ
Neo-Typ
Neo-Typ
Neo-Typ
Neo-Typ
Klingenbreite
6.4 mm
6.4 mm
12.7 mm
12.7 mm
12.7 mm
12.7 mm
12.7 mm
12.7 mm
12.7 mm
12.7 mm
19 mm
19 mm
25.4 mm
25.4 mm
25.4 mm
Schnittlänge
2895 mm
2895 mm
1640 mm
1640 mm
1640 mm
1640 mm
2895 mm
2895 mm
2895 mm
2895 mm
2335 mm
2335 mm
3200 mm
3200 mm
3355 mm
Werkstoffdicke
0,64 mm
0,64 mm
0,64 mm
0,64 mm
0,64 mm
0,64 mm
0,64 mm
0,64 mm
0,64 mm
0,64 mm
0,8 mm
0,8 mm
0,9 mm
0,9 mm
0,9 mm
Zähne pro Inch
10
14
6
10
14
18
6
10
14
18
10
18
8
14
8
Preis je Stück €
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
876
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Schneiden und Bohren
11054 11051