Page 889 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015 e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 889

Bandsägeblätter
Bandsägeblatt, Bimetall, Classic & Classic Pro
Bestellcode
C6045475
C6045476
C6045477
C6045478
C6045479
C6045480
C6045481
C6045482
C6045483
C6045484
C6045485
C6045486
C6045487
C6045488
Klinge/Sch- neide Form
Classic Pro
Classic Pro
Classic Pro
Classic Pro
Classic Pro
Classic Pro
Classic Pro
Classic Pro
Classic Pro
Classic Pro
Classic Pro
Classic Pro
Classic Pro
Classic Pro
Zähne
pro Klingen- Inch breite
5/8 27 mm
5/8 27 mm
5/8 27 mm
5/8 27 mm
5/8 27 mm
5/8 27 mm
5/8 27 mm
5/8 27 mm
5/8 27 mm
5/8 27 mm
5/8 27 mm
5/8 27 mm
5/8 27 mm
5/8 27 mm
Schnittlänge
2465 mm
2600 mm
2700 mm
2710 mm
2720 mm
2730 mm
2750 mm
2765 mm
2800 mm
2825 mm
2835 mm
2840 mm
2845 mm
2880 mm
Werkst- offdicke
0,9 mm
0,9 mm
0,9 mm
0,9 mm
0,9 mm
0,9 mm
0,9 mm
0,9 mm
0,9 mm
0,9 mm
0,9 mm
0,9 mm
0,9 mm
0,9 mm
Preis je Stück €
28,70
29,98
30,93
31,02
31,11
31,21
31,40
31,54
31,87
32,11
32,20
32,25
32,30
32,63
Bestellcode
C6045489
C6045490
C6045491
C6045492
C6045493
C6045494
C6045495
C6045496
C6045497
C6045498
C6045499
C6045500
C6045501
C6045502
Klinge/Sch- neide Form
Classic Pro
Classic Pro
Classic Pro
Classic Pro
Classic Pro
Classic Pro
Classic Pro
Classic Pro
Classic Pro
Classic Pro
Classic Pro
Classic Pro
Classic Pro
Classic Pro
Zähne
pro Klingen- Inch breite
5/8 27 mm
5/8 27 mm
5/8 27 mm
5/8 27 mm
5/8 27 mm
5/8 27 mm
5/8 27 mm
5/8 27 mm
5/8 27 mm
5/8 27 mm
5/8 27 mm
5/8 27 mm
5/8 27 mm
5/8 27 mm
Schnittlänge
2910 mm
2950 mm
3010 mm
3025 mm
3100 mm
3150 mm
3180 mm
3350 mm
3370 mm
3505 mm
3660 mm
3700 mm
3820 mm
3830 mm
Werkst- Preis je offdicke Stück €
0,9 mm
0,9 mm
0,9 mm
0,9 mm
0,9 mm
0,9 mm
0,9 mm
0,9 mm
0,9 mm
0,9 mm
0,9 mm
0,9 mm
0,9 mm
0,9 mm
32,91
33,29
33,85
34,00
34,71
35,18
35,46
37,07
37,26
38,53
40,00
40,38
41,51
41,60
Bandsägeblatt, Bimetall, QXP
Bimetall-Bandsägeblatt-Breite 27 mm für Schneiden in der Produktion. Lange Lebensdauer des Blattes und schnelles Schneiden. Die Deep Gullet Konzeption sorgt für schnelle Produktions-Schneideraten.
Bestellcode
C4193887
C4194963
C4194960
C4194964
C3978032
C3978033
C4194961
C4194965
C4194962
C4194966
Klinge/Schneide Form
Q XP
Q XP
Q XP
Q XP
Q XP
Q XP
Q XP
Q XP
Q XP
Q XP
Klingenbreite
27 mm
27 mm
27 mm
27 mm
27 mm
27 mm
27 mm
27 mm
27 mm
27 mm
Schnittlänge
3180 mm
3180 mm
3350 mm
3350 mm
3505 mm
3505 mm
3660 mm
3660 mm
3800 mm
3800 mm
Werkstoffdicke
0,9 mm
0,9 mm
0,9 mm
0,9 mm
0,9 mm
0,9 mm
0,9 mm
0,9 mm
0,9 mm
0,9 mm
Zähne pro Inch
3/4
4/6
3/4
4/6
3/4
4/6
3/4
4/6
3/4
4/6
Preis je Stück €
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
4
Schneiden und Bohren
875
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
11053


































































































   887   888   889   890   891