Page 892 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015 e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 892

Handentgratsysteme
Unigrat-Entgrater-Satz B
Unigrat Klinge B 30
4-teiliger Unigrat-Entgrater-Satz mit Universalhandgriff A, Stahlhalter B, Klinge B 10 und Klinge B 20
Diese HSS-Klinge ist geeignet für gleichzeitiges Entgraten innerer und äußerer Bohrungen bis 4,0 mm Materialstärke.
Bestellcode
C3963522
Unigrat Klinge B 50
Reißnadel mit Hartmetallspitze, nachschleifbar.
Bestellcode
C3963523
Unigrat Klinge B 60
Preis je Stück €
1,94
Bestellcode
C3963514
Unigrat Stahlhalter B
Preis je Stück €
17,42
Stahlhalter B passt in Universalhandgriff A und kann mit allen Klingen B genutzt werden.
Preis je Stück €
7,00
Bestellcode
C3963519
Unigrat Klinge B 10
Preis je Stück €
6,54
Diese HSS-Klinge entgratet Bohrungen rückseitig bis 20,0 mm Materialstärke.
Die am meisten verwendete HSS-Klinge für innere und äußere Entgratarbeiten an langspanenden Werkstoffen wie Stahl, Aluminium, Kunststoffe etc.
Bestellcode
C3963524
Unigrat Klinge B 70
Diese Hartmetallklinge entgratet Werkstoffe bis zu 3,0 mm Materialstärke.
Bestellcode
C3963525
Preis je Stück €
4,44
Bestellcode
C3963520
Unigrat Klinge B 20
4
Preis je Stück €
1,58
Diese HSS-Klinge wird verwendet für kurzspanende Werkstoffe wie Messing und Gußeisen. Einsetzbar in beide Richtungen.
Bestellcode
C3963521
Preis je Stück €
Preis je Stück €
11,30
1,58
878
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Schneiden und Bohren
38923 38920 38910 38941
38928 38927 38926
38925


































































































   890   891   892   893   894